深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
薄型の排水・通気構造なので、段差がなく、つまづきなどの危険を回避します。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場
厚さ(mm)3
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)920
質量(kg)18
長さ(m)10
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお薦めします。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場
厚さ(mm)3
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)450
質量(kg)18
タイプロール
長さ(m)20
寸法(幅Wmm×長さLm)450×20
スパイラル構造による通水性、集塵効果性、クッション性に富み耐久性に優れています。
防災性能登録番号(E.O920094)
用途人通りの多い公共施設の玄関
厚さ(mm)11
材質塩化ビニール(PVC)
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、製造工程などにもお薦めします。
下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO820383)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、ビルディング・住宅内の共通道路
厚さ(mm)3.5
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1000
質量(kg)30
タイプロール
長さ(m)10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
除塵性能と吸水性能を兼ね備えた屋内マット。耐久性に優れた構造で、雨天時の玄関・通路・手洗い場・トイレや風呂場の出入口などに最適です。
用途抗菌マット、屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室、手洗い場、トイレ、風呂場などに
関連資料(2.62MB)
関連キーワード