244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

カクイチ燃料ホース
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。 クリアレッド 使用温度範囲(℃)0~35
1巻
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレア 対応冷媒種別R410A/R32 常用圧力(MPa)5.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途R22、R12、R502用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)11 接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 常用圧力(MPa)5.5 仕様ムシ押し付 対応冷媒種別R22、R12、R502用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレア 長さ(cm)約92 常用圧力(MPa)5.5 材質(ホース)NBR
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 赤
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 輸送物温度範囲(℃)0~60 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外観:合成ゴム 補強層合成繊維 外被構造筋入
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース 材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム レッド 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.14MB) 取扱説明書(0.47MB)
1本(1m)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G 外径(Φmm)1.58 長さ(m)10 外径(Φインチ)1/16
1個(10m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 赤・青・黄 接続口径5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5 対応冷媒種別R410A/R32
1セット(3本)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの取り回しが劇的に変わる!。ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。
接続口径5/16"フレア
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm)190
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに最適。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止。多層構造ながら、 剛性と柔軟性をあわせ持ち扱いやすい。 1/4" ねじサイズ、4層、JRC GL-02対応
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134a セット内容単品 バルブ形式ボールバルブ 長さ(cm)183
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2492 材質ポリウレタン 質量(kg)2.28 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用 接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm)190 適合R22・R12・R502
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用 長さ(cm)90 質量(g)210 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 継手口径5/16フレア
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用 青、赤、黄(3本セット) 長さ(cm)90 トラスコ品番162-1767 セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY 質量(g)575 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 継手口径5/16フレア
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2491 材質ポリウレタン 質量(kg)1.52 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。
用途R410A/R32用 長さ(mm)約920 接続口径5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5 材質(ホース)NBR 材質(バルブ)黄銅
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2488 材質ポリウレタン 質量(kg)2.25 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)9 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)45
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2482 材質ポリウレタン 質量(kg)5.5 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)50
1個
35,880 税込39,468
翌々日出荷



柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2493 材質ポリウレタン 質量(kg)3.8 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

用途R22、R12、R502用 セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット 接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 常用圧力(MPa)5.5 破壊圧力(MPa)27.5 材質ゴム 内径(Φmm)5 外径(Φmm)11 仕様ムシ押し付 赤・青・黄 対応冷媒種別R22、R12、R502用
1セット(3本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合R12、R22、R502用 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(cm)100 エスコ品番EA104AK-1 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 使用圧力(MPa)3.45 破壊圧力(MPa)14 アズワン品番64-7815-61
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2487 材質ポリウレタン 質量(kg)1.35 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)9 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)45
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2486 材質ポリウレタン 質量(kg)0.9 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)9 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)45
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2479 材質ポリウレタン 質量(kg)0.45 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)9 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)45
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山) 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502 仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 使用温度範囲(℃)-28.8~82.2 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
1本ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2490 材質ポリウレタン 質量(kg)7.6 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷



R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) 冷媒の種類R410A/R32
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2481 材質ポリウレタン 質量(kg)0.55 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)50
1個
3,588 税込3,947
当日出荷

フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用 長さ(cm)30 常用圧力(MPa)5.5 接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 対応冷媒種別R22、R12、R502用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 使用圧力(MPa)5.5 対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)