4方面補強の超立体3Dバッグ
収納力に魅力!内・外10ポケット配置
仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可、PVC加工
質量(kg)1.15
材質(本体)高品質ポリエステル
ポケット数内10・外10
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×200×235
外寸法・幅(mm)435
外寸法・高さ(mm)235
外寸法・奥行(mm)200
SIERRA FIELD チェアリュック 2222は、組立簡単で椅子にもなるリュックです。アウトドアや釣り、防災にも活用できます。内装は保温、保冷機能付きで2リットルのペットボトルが収納できます。
用途アウトドア・行事時などに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36×50×15(畳んだ状態)
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。
移動に便利なキャスター・排水に便利なドレンコック・天面にはドリンクが置けるカップホルダー付き。
用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす
材質内側:ポリエチレン、外側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン
質量(kg)6.3
容量(L)57
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×46.5×50
収納の目安(350ml缶の場合)93本、(2Lペットボトルの場合)11本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×42.5
擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したポーチです。ダイヤル錠とポーチが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。片面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。
用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。売上金、釣銭等の現金管理に。
材質帆布
関連キーワード