『屋内用ヒーター』は、電気用品安全法適合品であるヒーター製品です。明るい光で暗い場所でも光って見えるから安心です。ヒーターが約30度傾くと自動的に電源が消えるので、安全面でも安心です。安心な取っ手付きでサイズもコンパクトなので、持ち運びができて便利です。低温と高温の2段階のギアで温度調節が可能です。ヒーター上部で飲み物や食べ物なども温められるので便利です。カーボンファイバー過熱チューブで素早く過熱するので暖かいです。
用途暗所での光源に。飲み物や食べ物の温めに。室内の温暖に。
色ボルドー
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC電源式110
消費電力(W)1200
定格電圧(V)100-110
寸法(高さH×幅W)(cm)取手部分込:約64x28、取手部分除:約45x28
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
10GBASE-T 対応
Reelex II 梱包形式を採用
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
シールド付きケーブル
エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮
環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
概算質量(kg/km)45
対数(P)4
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
10GBASE-T 対応
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル
ReelexⅡ梱包形式を採用
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
レングスマーク付き
ケーブル長(m)200
規格CAT6A
構造単線
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)7.7
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)53
対数(P)4
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
導体サイズ(AWG[mm2])23AWG
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ
Reelex II 梱包形式を採用
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
環境に優しい鉛フリーPVC採用(EMケーブルも対応可)
レンズマーク付
最大配線長:パーマネントリンク60m
ケーブル長(m)200
規格CAT6A
構造単線
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)5.7
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)32
対数(P)4
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
関連キーワード