19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36
質量(kg)1.3
高さ(mm)433
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44
口数6
入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 10A 250V
高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー
仕様コンパクトタイプ
幅(mm)28.5
質量(kg)1.3
高さ(mm)403
奥行(mm)44
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44
口数6
入力プラグ接地形2P 20A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 15A 125V
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(mm)60×90×28
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(mm)100×90×28
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数4
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。
付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
すべてのさし込み口にIEC C-14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC C-13×6ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数6
NEMA規格NEMA L6-20
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ
色赤
備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT5.5
入力プラグNEMA L6-20
電線接続方式3
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
仕様結線完了表示付
口数2
RoHS指令(10物質対応)対応
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・12ヶ
色赤
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT5.5
電線長さ(m)3
入力プラグNEMA L5-30
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
仕様結線完了表示付
タイプ露出形
極数接地2P
口数4
適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)
適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.9
高さ(mm)1513
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)38.5
質量(kg)2.1
高さ(mm)873
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44
口数10
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
関連キーワード