4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に 仕様トレーにはゴム製シートが付いています。 質量(kg)15.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含) ストッパーあり(×2) トレー深さ内寸(mm)56 天板厚さ(mm)0.8 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段) フレーム厚さ(mm)1.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)13 耐荷重(kg/段)40 板厚(mm)柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず) ストッパーあり(×2) トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 材質(荷台)EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンテナキャリー 折りたたみ式 4輪自在(ストッパー付き)タイプ フタ付 モノタロウ 動画あり
携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。 自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。 耐荷重35kgでたっぷり収納。 ハンドルは3段階調整が可能です。 便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。
用途荷物の運搬 質量(kg)3 レッド/ブラック 高さ(mm)1030(ハンドル使用時) 材質(本体)(本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM 容量(L)48 耐荷重(kg)35 材質(キャスター)PA+PU 車輪4輪(内2輪ストッパー付き) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×350 収納量2Lペットボトル12本可能 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×95×490 取扱説明書(0.7MB) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×380×490
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

買い物かごが3段乗せられるのでそれぞれ用途に分けて使うことができます。
用途ピッキング台車として使用できます。 付属品カゴ付属数:3個 材質スチール 質量(kg)97.5 カゴ:レッド、グレー 備考前輪2輪ストッパーキャスター 奥行(mm)4500 容量(L)カゴ:33 長さ(cm)567 高さ(cm)1134
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷