全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。
付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
すべてのさし込み口にIEC C-14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC C-13×6ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数6
NEMA規格NEMA L6-20
撚線導体を使用しているため可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
概算質量(kg/km)35
仕上外径(Φmm)6
Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード
エイリアンクロストークに対応
撚線導体を用いており可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブルスタンダード
概算質量(kg/km)37
仕上外径(Φmm)6.6
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。
付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。
本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付15A安全ブレーカを設置しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
コンセント形状抜止形×12ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数12
NEMA規格NEMA L5-30
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。
主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
プラグ(NEMA5-15P互換)
適合規格電気用品安全法(PSE)
コンセント形状3P
コネクタ形状IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応)
定格容量12A・125V(1200Wまで)
機能ロック機能付
コードHVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mm
プラグ形状3P・平型2P+アースピン
関連キーワード