「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(3)
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
USB Aの全結線延長ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
色レッド
ケーブル長(m)0.05
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
ケーブル長(cm)5
特性パワーデリバリー対応、データ伝送
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
USB A ーUSB A の4線ケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
色レッド
ケーブル長(m)0.8
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス
ケーブル長(cm)80
特性パワーデリバリー対応、データ伝送
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
転送や通電の安定性が求められるポータブルHDDの接続に適したminiUSBケーブルです。
充電・転送対応しております。
ホスト機能には対応致しません。
色レッド
コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス
特性パワーデリバリー対応、データ伝送
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。
入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
長さ(m)1
色赤
ケーブル種類ストレート
適合用途充電用
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。
伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。
高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン
長さ(mm)約240~270
対応機種IPHONE
バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。
伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。
高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン
長さ(mm)約240~270
対応機種Android
バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。
伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。
高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン
長さ(mm)約240~270
タイプAndroid-Type-C
鮮やかな蛍光色赤のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。
(電源に接続すると発光します)
入力側:USB Type-A(2.0)
出力側:USB Type-C。
ケーブル長1m。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
出力Type-C
入力Type-A
適合用途充電用/データ転送用
色赤
ケーブル長(m)約1
1本
¥689
税込¥758
6日以内出荷
PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
仕様PD出力(W):100
色レッド
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
USB規格2
色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)3.2
パッケージ袋+ステッカー
断線に強い高耐久モデル。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
対応パワーデリバリー対応
プラグ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
シールド形状2重シールド
入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。
材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)
電流(A)2
コード長さ(m)1
耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)
データ転送×
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
対応パワーデリバリー対応
プラグ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)3.8
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
シールド形状2重シールド
●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。
●入力:USB Type-A
●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用
●急速充電ケーブルです。
●ケーブル長1m。
●電源に接続すると、ケーブルが発光します。
出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属
入力Type-A
ケーブル長(m)約1
適合用途充電用/データ転送用
色赤
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
USB機器の電源、スマートフォン充電のON/OFFに
こたつコードのようなデザインのUSB延長ケーブル
色レッド
規格USB3.0準拠
コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)
供給電源5V/3A
転送速度(Gbps)最大5(理論値)
iPhone用断線に強いタフケーブル2mです。
ケーブル長(m)2
取得規格MFi認証
インターフェイスLightning USB 2.0 Std-A
ケーブル種類ストレート・耐久性
適合用途データ転送用・充電用
スマートフォン・タブレットPC対応した 充電専用microUSBケーブルです。
充電に特化した結線にすることによって超急速充電を可能にしました。
高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。
柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。
コネクタには抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
※スマートフォンやタブレットの充電スピードは、USB電源の性能とスマートフォン・タブレットの充電管理により左右されます。
機種やその状態によっては通常のケーブルと充電スピードに大きな差が見られない場合もございます。
※本製品は充電専用のケーブルとなります。 パソコンと接続してのデータ転送や同期にはご使用いただけません。
※本製品は"Quick Charge 2.0"には対応しておりません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
色ケーブル:赤
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状USBAオス-USBmicro-Bオス
最大電流(A)2.4対応
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。
Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。
転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。
高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。
柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。
コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません)
※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。
※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。
※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間
最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)
対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0など
インターフェイスUSB2.0
スマートフォン・タブレットPCなどの端末充電に適したUSB延長ケーブルです。
柔軟性の高い低損失ケーブルを採用。 延長することによる充電スピードへの悪影響を極力抑えます。※
接触不良の原因となる経年劣化が少ない金メッキピン(コネクタ内部)を採用しています。
便利なベルクロケーブルタイが付属。
QC2.0(急速充電2)にも対応。
色レッド
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
プラグ金メッキ
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
変換タイプメス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C - USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか
適合用途充電用/データ転送用
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種
通信速度最大480Mbps
規格USB2.0規格準拠
保証期間2年間
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
規格USB2.0規格準拠
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 USB Type-C(USB-C)対応機種
対応最大3A 充電
保証期間2年間
通信速度最大480Mbps
極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。
束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。
ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状Type-A/Type-C
入力端子USB-A
出力端子USBType-C(USB-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類やわらか
適合用途充電用・データ転送用
極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。
束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。
ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE
入力端子USB-A
出力端子USBType-C(USB-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証
USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
適合用途充電/データ転送
iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応
コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証
USBタイプUSB2.0
適合用途充電/データ転送
こんなお得な商品も!

ライトニングケーブル 高耐久タイプ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
耐久力約10倍で断線に強い。(※メーカー比)iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ転送が可能な高耐久Lightningケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
コネクタ形状(1)Lightning(オス) 、(2)USB A(オス)
対応機種【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro 10.5-inch、 iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air
インターフェイスLightning
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類高耐久
適合用途充電・データ転送
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか
取得規格MFi認証
適合用途充電用/データ転送用
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
通信速度最大480Mbps
対応最大2.4A充電
保証期間2年間
断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した Type-A to Lightning 強靭ケーブル
色レッド
コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証
USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応
ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル
適合用途充電/データ転送
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応
色レッド
コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証
USBタイプUSB2.0
ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル
適合用途充電/データ転送
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので普段から持ち運ぶのに最適です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル長(m)1
ケーブル種類やわらか
取得規格MFi認証
適合用途充電用/データ転送用
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
通信速度最大480Mbps
対応最大20V/3A充電USB PD (Power Delivery)
本体質量(g)約28
保証期間2年間
付属しているUSBケーブル1本で動作可能。
セキュリティディスク作成可能。
大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。
DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。
M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed
仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み
付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook
ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用)
本体質量(g)280
対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降
コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1
入力電圧(V)DC5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く)
バッファメモリ1MB
動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと)
設置姿勢水平
ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)
パソコン動作環境Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ)
保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps
100W充電対応 eMarker搭載:専用IC(eMarker)搭載する事で接続機器とPD充電器を適正電圧と電流を感知。高速に充電可能です。柔らかいシリコンケーブル:取り扱いし易い柔らかいシリコン製ケーブル。絡みにくく、軽量で持ち運びに便利。高品位ケーブル採用:引っ張りに強く、高耐久性と高耐熱特性のグラフェン素材を内部に採用。外装シリコン素材と組み合わせる事で折り曲げ、断線しにくい高品位なケーブルとなっております。便利なケーブル仕様が刻印:多数のケーブルを使っていると充電能力や転送速度の性能が分からなくなりますが、ケーブル本体に刻印されているので長期間使っていても一目で分かります。
色レッド
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
転送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブル種類やわらか・耐久性・シリコン
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥909
税込¥1,000
9日以内出荷
iPhoneの高速充電に対応。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができる高耐久タイプのUSB-C to Lightningケーブル。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB-Cコネクタ(オス)
対応機種【iPhone】iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、【iPod】iPod touch(6th generation)
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
色んな表情を持ったカラフルLightningケーブル!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信できます。
用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。
コネクタ形状Lightning(オス) /USB-A(オス)
対応機種iPhone 11Pro Max,iPhone 11Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhoneXS,iPhoneXR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhoneSE,iPhone6s Plus,iPhone 6s,iPhone6 Plus, iPhone 6,iPhone 5s iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation) iPod touch(7th generation),iPod touch(6th generation)
取得規格MFi認証
インターフェイスLightning
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
パッケージ袋+ステッカー
適合用途充電・データ通信
iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信に最適。断線に強く、取り回しの良さも兼ね備えた耐久仕様のLightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
コネクタ形状(1)Lightning(オス) 、(2)USB A(オス)
対応機種【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro 10.5-inch、 iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air
インターフェイスLightning
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類準高耐久
適合用途充電・データ転送
5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
色レッド
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
USBタイプUSB4 Gen3
ケーブル種類耐久性
転送速度(Gbps)40
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)約106
有効画素数1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
総画素数1676万画素
ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成8群8枚
撮像素子1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
関連キーワード
1
2
3
次へ