21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応 付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 質量(g)約6 規格TELEC 出力Bluetooth power class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く) 通信方式Ver5.0 最大接続台数8台 通話時間約5.0時間 プロファイルHFP, A2DP, AVRCP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式ハンズフリー/片耳 通信距離(m)見通し 最大約10 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状インナーイヤー型 連続待受時間約120時間 対応コーデックSBC
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断線に強い高耐久モデル。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応パワーデリバリー対応 プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) シールド形状2重シールド
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
仕様PD出力(W):100 レッド 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 USB規格2
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応パワーデリバリー対応 プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.8 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) シールド形状2重シールド
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PSE認証試験合格品。 Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。 USB-A端子の出力電流2.4Aです。 10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。 安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。 MicroUSB50cmケーブルが付属しています。
付属品MicroUSB50cmケーブル 質量(g)228 出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140 入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0A バッテリー容量(mAh)10000 ケーブル長(cm)50 充電端子micro-B・Type-C 給電端子USB-A・Type-C
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスエスエーサービス3in1充電ケーブル
USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。 持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
レッド コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス) コード長さ(cm)約20 変換タイプオス-オス
1個
889 税込978
当日出荷

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1袋(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.2 パッケージ袋+ステッカー
1本
1,090 税込1,199
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
質量(g)約42 入力端子Type-Cオス 充電方式PD:100Wまで対応 出力端子Type-Cオス(可動式)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
質量(g)約27 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Type-C 入力端子Type-Cオス 充電方式PD:100Wまで対応 出力端子Type-Cオス(可動式) ケーブル種類ナイロンメッシュ 適合用途充電及びデータ転送
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撚線導体を使用しているため、柔軟性に優れています。 低減衰量で、漏話特性が優れています。 拡張性に優れ、統合配線に適しています。
用途TIA/EIA-568-Bエンハンスト・カテゴリ5規格対応のパッチコードで、パッチパネルやHUBとPC端末等とをフレキシブルに接続可能 規格CAT5 ケーブル長(m)250 構造より線(撚線) ケーブル外径(Φmm)5.5
1本(250m)
39,980 税込43,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アンプリファイヤ効果。スピーカーから出力される音に合わせて磁石の接着面(金属に貼り付けた時に限る)が振動してコンパクトなサイズからは想像できない程のダイナミックなサウンドを奏でます。まるで高価なアンプファイヤーを搭載したようなサウンドをお楽しみください。超軽量で極薄。PETAは超軽量でわずか45gです。充電ケースに入ったワイヤレスイヤホンと同じくらいの軽さです。極薄設計で貼り付けた時の出っ張りも気にならないサイズです。インテリアに映えるレトロ風デザインで、カラーはオリーブグリーンとパッションレッドの2色で展開。パッションレッド: 真っ赤なトマトのような情熱的なレッド。オリーブグリーン: どんな部屋にも合うパステルグリーン。レトロ感満載な色合いは全世代に愛されるようにデザインしました。同時販売されるDISCO Bluetoothスピーカーと是非店頭で比較お試しください。
付属品スピーカー本体×1、取扱説明書×1 本体質量(g)45 バッテリー3.7V/300mAh 充電電圧(V)DC5 … 1A 寸法(縦×横×奥行)(mm)53×74×21.7 Bluetoothバージョン:5、接続距離:≦10m 充電端子TYPE-C
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE ケーブル長(m)約2 コネクタ形状Type-A/Type-C 入力端子USB-A 出力端子USBType-C(USB-C) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類やわらか 適合用途充電用・データ転送用
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE 入力端子USB-A 出力端子USBType-C(USB-C) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth接続対応 FMラジオ(ワイドFMでAM放送も聞けます)対応 リチウム電池で約8時間使用可 充電用電源アダプター付き 実際にレコード盤を動かしてチューニング操作
Bluetoothver4.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×109 質量(g)600 対応プロファイルA2DP 対応コーデックSBC 受信方式アナログチューニング方式 周波数帯域(FM)(MHz)76~108(ワイドFM対応) スピーカー3.6cm (4Ω) × 2 (ネオジウムマグネットスピーカー) 最大出力(W)3+3 連続再生時間約8時間 充電時間(時間)約3 消費電力(W)2.5 接続端子USB入力端子(Type-C)(電源、外部入力兼用) 電源内蔵リチウムイオン充電池(2000mAh) 付属品電源ケーブル(USB C-USB A)(730mm)、ACアダプター、オーディオケーブル(USB C-3.5mm)(730mm)、取説(保証書) 材質(本体)ABS 材質(アーム)アルミ 材質(ディスク)ABS
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)
エコ商品
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)7.2 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)3.7
1袋(100個)
1,298 税込1,428
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能ワイヤレス(左右分離) 対応アプリケーション専用アプリ対応 マルチペアリングBluetooth:8台
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)