HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、2 のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:2●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●シリーズ:WIC1●コード番号:225-9851
色赤
アズワン品番65-7434-70
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
関連キーワード