プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)4.5
電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。
ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。
グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130
LED使用数(個)20(Φ5)
高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155
取付穴径(Φmm)6
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。
Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!!
ローコストのLED回転灯
光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W)
AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能)
保護特性IP23(正方向取り付け時)です。
ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。
DC48V仕様も対応。
拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。
メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。
ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。
引出し線長さ(mm)400
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)76
高さ(mm)75
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)152
電源アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)アクリル樹脂
連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間
防水仕様IP55
LED使用数(個)8
高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。
シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。
ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24
仕様マグネット保護プレート付き
材質ポリカーボネート
幅(mm)130
高さ(mm)147
質量(g)850
コード長さ(m)4
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24
種別薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
消費電力(W)0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)AC/DC12~24
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98
取付穴径(Φmm)4
使用電圧範囲±10%
単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。
単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。
Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162
閃光数(min-1[回/分])105
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
寸法(Φmm)120
電源(AC V)100~200
高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
用途周辺への注意喚起。
材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂
幅(mm)120
高さ(mm)155
奥行(mm)120
電源(V)DC12~24
段数1段
消費電力(W)1.4
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])115±15
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。
使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
最大外径(mm)84
取付穴ピッチ(mm)Φ50
「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。
取付けビスは錆びないステンレスを使用。
回転数(回/分)140
LED使用数(個)20(Φ5)
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
外径(Φmm)84
材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
寸法(Φmm)90
電飾看板の上に設置してアピール度さらにアップ
仕様回転・点滅切替スイッチ付/屋外使用可能/雨天時使用可能(IP55)
材質本体:ABS樹脂/キャップ:アクリル樹脂
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)Φ76×75
電源単3電池×2本
連続使用時間(時間)回転時約150/点灯時約180
閃光数(min-1[回/分])回転272回/分、点滅72回/分
LEDを160個使用し、スムーズな回転を実現
用途看板や工場設備や駐車場の出入り口などでご使用できます。
電源(V)AC/DC24
寸法(Φmm)170
1台で3色表示可能な点滅表示灯です。パワーLEDによる3色(赤・黄・緑)高輝度点滅ができる表示灯です。制御線への同時入力では赤黄緑の優先順位です。重機、建機などの分野でも使用可能。赤は警告表示として他の色より高速点滅になります。取付足はマグネット固定です。
仕様ブザー無
材質レンズ:PMMA ボディ:ABS
色赤・黄・緑
質量(g)330
使用温度範囲(℃)-30~60
消費電力(W)赤:5.7、黄:7.4、緑:7.2
定格電圧DC12~24V
保護等級IP23
光源LED球
耐振動性能7G
サイズ(mm)90×127
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
仕様ブザー付
寸法(Φmm)120
電源(AC V)100~200
Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。
二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。
点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。
メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。
グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50
回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。
ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90
仕様パワーLED
LED使用数(個)8
1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。
回転とフラッシュの切替SW内蔵。
細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。
回転とフラッシュの切替が可能。
細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
仕様パワーLED
寸法(Φmm)120
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途フォークリフトなどでご使用いただけます。
仕様パワーLED
寸法(Φmm)120
電源(DC-V)48
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
仕様ブザー付
寸法(Φmm)120
電源(DC-V)12~24
1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。
強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75
LED使用数(個)3(1W)
長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。
制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。
市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。
質量(kg)2.6
動作方式連続・回転
バッテリーニッケル水素7.2V
電池寿命2~3年
点滅数(回/分)333
連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間
回転数(回/分)140
LED使用数(個)20(Φ5)
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-41A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色赤
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ100×141
色赤
質量(g)330
電流(A)DC12V:0.21、DC24V:0.12
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(mm)500±30
光源LED球
アズワン品番64-7982-81
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
1個
¥7,850
税込¥8,635
翌日出荷
LEDライトが付いて、暗所での視認性UP。人が近づくと点灯する人感センサー付き。別売の標識テープ・リール(EA983DB-241~247)に取付可能。
付属品アタッチメント×1個、取付ネジ×2本
材質本体:ポリカーボネート、AES樹脂 アタッチメント:AES樹脂 取り付けねじ:ステンレス
色赤
質量(g)77(電池含まず)
シリーズリーレックス
電源単4電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×59×45(アタッチメント含まず)
センサー探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m
光源LED球4灯
電池寿命(時間)回転:5回/日で約360日 連続:約5日間
点灯方式昼⇔OFF⇔夜
使用場所屋内・屋外(防雨基準IP44)
防水性IP44
点灯方法回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯) 連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
1個(1個)
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
最大外径(mm)Φ156
材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
保護等級IP67(正方向取付時)
光源パワーLED
閃光速度(min-1)140
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110
高さ(mm)177
取付径(Φmm)70
音色無
関連キーワード
1
2
3
次へ