18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。 材質亜鉛合金、スチール、PVC 質量(g)約201 内径(Φmm)約9(ワイヤー) 寸法(Φmm)約11.5 キー方式シリンダーとキー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光沢を抑えた素材に生まれ変わったバイオギア(コンプレッション)シリーズ 汗処理機能に優れ、大量の汗も瞬時に肌面から生地表面に移動するので、発汗時のべたつきを軽減。紫外線をカットし日焼けから肌を守ります。バランスの良いストレッチ性で心地よいフィット感があります。
混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16 機能汗処理機能、ストレッチ、紫外線をカット
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ベンディングが特徴的なメッシュバックチェアです。シンクロロッキングを採用しています。
用途事務所などでの執務イスに。 キャスターあり 張地布張り 肘掛あり 座上下調節ガス調節式 座幅(mm)495 座高(mm)430~510 座奥行(mm)465 背タイプハイバック
1脚
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフィスチェア イングライフ 肘無 背クッションタイプ 5本脚(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
カジュアルなオフィスにも、グライディングの心地良さを。体を固めない、自由な動きに寄り添う360°グライディング。少しゆっくりとした動きでワーカーの健康とクリエイティビティをサポートします。
質量(kg)12.7 キャスターあり 肘掛なし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×535~610×825~915 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)570×440 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
75,980 税込83,578
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オフィスチェア イングライフ 肘付 背クッションタイプ 5本脚(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
カジュアルなオフィスにも、グライディングの心地良さを。体を固めない、自由な動きに寄り添う360°グライディング。少しゆっくりとした動きでワーカーの健康とクリエイティビティをサポートします。
寸法(mm)肘内寸法/幅470×座面/奥行440、肘外寸法/幅630 キャスターあり 肘掛あり 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×535~610×825~915 肘高さ(mm)615~705 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
79,980 税込87,978
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オフィスチェア イングライフ 肘無 背クッションタイプ 4本脚(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
カジュアルなオフィスにも、グライディングの心地良さを。体を固めない、自由な動きに寄り添う360°グライディング。少しゆっくりとした動きでワーカーの健康とクリエイティビティをサポートします。
材質背:(背板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)スラブウレタン、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、脚:(脚羽根)強化ナイロン 質量(kg)12.5 キャスターあり 肘掛なし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)755×535~610×825~915 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)570×440 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
75,980 税込83,578
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オフィスチェア イングライフ 肘付 背クッションタイプ 4本脚(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
カジュアルなオフィスにも、グライディングの心地良さを。体を固めない、自由な動きに寄り添う360°グライディング。少しゆっくりとした動きでワーカーの健康とクリエイティビティをサポートします。
材質背:(背板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)スラブウレタン、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、肘:スチール丸パイプ、粉体塗装、ポリウレタンスキンモールド、脚:(脚羽根)強化ナイロン 寸法(mm)肘内寸法/幅470×座面/奥行440、肘外寸法/幅630 質量(kg)15.4 キャスターあり 肘掛あり 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)755×535~610×825~915 肘高さ(mm)615~705 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
86,980 税込95,678
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分])115±15 音圧レベル(dB)最大90(at 1m) 再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]玉入れ球 1球
材質綿100%、中身/PET、綿 寸法(mm)(1球)約60×60×60
1個
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ130、マグネット脱着タイプ、建機・車載に便利 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適したマグネット脱着タイプのLED回転灯です。*1「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)保護特性IP54(正方向取付け時)です。*1建設工事車両の作業警告灯としての使用を想定しています。車両走行中は落下の危険があります。必ず取外して走行してください。
幅(mm)180 質量(kg)1.2 高さ(mm)184 引出し線長さ(mm)4000 取付径(Φmm)70 音色
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

myAir.0(マイエアゼロ)OriMouse
エコ商品
これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。
仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hz 付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書 本体質量(g)38 対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降 接続方式無線 機能センサースクロールパッド 通信方式Bluetooth5.2 バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh 充電時間2時間※充電環境によって前後します ボタン数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート充電ポート:USB-C 使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14 読取方式HD赤外線センサー 電波周波数2.4GHz 接続長(m)(範囲)屋外10・室内5
1個
10,727 税込11,800
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ130、マグネット脱着タイプ、建機・車載に便利。電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適したマグネット脱着タイプのLED回転灯です。*1「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)保護特性IP54(正方向取付け時)です。*1建設工事車両の作業警告灯としての使用を想定しています。車両走行中は落下の危険があります。必ず取外して走行してください。
幅(mm)180 質量(kg)1.2 高さ(mm)184 消費電力(W)3 引出し線長さ(mm)4000 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)12 DC
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

トーエイライトカラー大玉100
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください) 材質PVC 質量(kg)4 寸法(cm)直径100
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライトカラー大玉150
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください) 材質PVC 質量(kg)6 寸法(cm)直径150
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライトカラー大玉125
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください) 材質PVC 質量(kg)5 寸法(cm)直径125
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライト紅白大玉150(2色1組)
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください) セット内容紅白1組 材質PVC 質量(kg)12/組 赤、白 直径(Φcm)150
1組
90,980 税込100,078
6日以内出荷

トーエイライト紅白大玉125(2色1組)
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください) セット内容紅白1組 材質PVC 質量(kg)10/組 赤、白 直径(Φcm)125
1組
73,980 税込81,378
6日以内出荷

感謝の気持ちを込めて、母の日にぴったりリボンシリーズです。 Mother's dayの文字がプリントされたリボンです。
仕様片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます 材質PP
1巻
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)