カテゴリ

  • 事務用品(15)
    • 掲示用小物(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(5)
  • 照明(4)
  • 家電(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • MagX(マグエックス)(15)
  • M&H(4)
  • エアージェイ(4)
  • ラディウス(4)
  • マグライト(3)
  • プリンストン(2)
  • MUTOH(2)
  • Magic One(2)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • HJC(エッチジェイシー)(1)
  • ダルトン(1)
  • Mag-Lite(1)
  • ADAM elements(1)
  • LEPLUS NEXT(1)
  • Andaseat(アンダシート)(1)
  • 色レッド
  • 色その他(40)
  • 色アソート(9)
  • 色イエロー(38)
  • 色オレンジ(31)
  • 色クリア(158)
  • 色グリーン(82)
  • 色グレー(119)
  • 色ゴールド(8)
  • 色シルバー(45)
  • 色パープル(24)
  • 色ピンク(77)
  • 色ブラウン(57)
  • 色ブラック(402)
  • 色ブルー(193)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(71)
  • 色ホワイト(226)
  • 色柄物(14)
  • 色迷彩色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mag」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン カナル型 ラディウスイヤホン カナル型ラディウス
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
迫力の重低音「VOLT」シリーズのハイレゾ対応高音質イヤホン迫力とキレのある重低音High-MFD(high magnetic flux density system)構造ドライバーMMCXリケーブル対応ディープマウントイヤーピース標準搭載
仕様●出力音圧レベル:103±3dB (@1KHz/100mV input)●最大入力:5mW付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、ポーチ、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型レッド質量(g)約17(ケーブル含む)プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグインピーダンス17Ω±15%再生周波数帯域(Hz)5~40000ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ、ナイロン素材ドライバー径(Φmm)13
MagSafeアクセサリー対応 手帳型ケース iPhone6.1e エアージェイMagSafeアクセサリー対応 手帳型ケース iPhone6.1eエアージェイ
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
仕様カードポケット×3、サイドポケット×2、ストラップホール×2、マグネットミニベルト適合機種iPhone 16e(単眼)材質PU、TPU、マグネットタイプ手帳型、ソフトケース
ユニークワン キー式チェーンロック Magic Oneユニークワン キー式チェーンロックMagic One
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷
長さ(mm)1200太さ(mm)4
ユニークワン ダイヤルチェーンロック Magic Oneユニークワン ダイヤルチェーンロックMagic One
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
長さ(mm)1200
iphone16pro用 Magsafe対応手帳型PBケース エアージェイiphone16pro用 Magsafe対応手帳型PBケースエアージェイ
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
高級感あふれる上質PUソフトレザーを使用した手帳型ケース。ケースを装着したままワイヤレス充電が可能。MagSafeアクセサリー対応。開閉スムーズマグネットミニベルト。カードポケット×3サイドポケット×2ストラップホール×2マグネットミニベルト着脱しやすいソフトケース
サイズ6.3インチ/3眼レンズ対応機種Apple iPhone 16 Pro材質(ケース)PU、TPU、マグネット
iphone16用 Magsafe対応手帳型PBケース エアージェイiphone16用 Magsafe対応手帳型PBケースエアージェイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
高級感あふれる上質PUソフトレザーを使用した手帳型ケース。ケースを装着したままワイヤレス充電が可能。MagSafeアクセサリー対応。開閉スムーズマグネットミニベルト。カードポケット×3サイドポケット×2ストラップホール×2マグネットミニベルト着脱しやすいソフトケース
サイズ6.1インチ/2眼レンズ対応機種Apple iPhone 16材質(ケース)PU、TPU、マグネット
GRAVITY C5 MagSafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー レッド ADAM elementsGRAVITY C5 MagSafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー レッドADAM elements
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
・わずか8.7mmの超軽量、薄型デザインで容量5000mAhのモバイルバッテリーです。・MagSafe充電に対応しており磁力で固定し充電可能です。・最大20W有線急速充電と最大15Wの無線充電を同時に利用いただけます。
仕様●無線充電(出力電力): 5W、7.5W、10W、15W●USB-C充電(出力電力): 5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67Aレッド容量セル:5000mAh/3.85V/19.25Wh定格容量5V/3200mAh、9V/1600mAh、12V/1000mAh製品質量(g)117生産国中国内蔵保護装置過流保護、短路保護、過温保護、過充保護、過放保護製品サイズ(mm)105×66×8.7入力電圧USB-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67AパッケージGRAVITY C5、専用ポーチ、USB-C充電ケーブル(長さ200mm)入力ポートUSB-C出力ポートUSB-C/磁吸無線
iPhone 15 Pro 高速充電対応・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 15 Pro 高速充電対応・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
【60日間保証】【耐衝撃】 高速充電対応・MagSafeアクセサリが使える強力ステンレスリング搭載/衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU+ガラス+ステンレスタイプケース型対応機種iPhone 15 Pro特性高速充電対応・耐傷・耐衝撃
MAGIX ABS Neo 1.75 MUTOHMAGIX ABS Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
MAGIX ABS Neo 1.75
材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOHMAGIX PLA Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
AD12YDC-L-01-A-PV/C Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-A-PV/CAndaseat(アンダシート)
79,980税込87,978
1台
11日以内出荷
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス幅(mm)665~715質量(kg)28.5直径(Φmm)720(ホイールベース)高さ(mm)1280~1350タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム奥行(mm)720長さ(cm)85(背もたれ)キャスターあり肘掛あり肩幅(cm)54(背もたれ)ホイール65mmPUカバーホイール高さ(cm)134(最大/椅子)座高(mm)430-550材質(座面)PVCレザー材質(背)PVCレザー各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852リクライニング90~165°ハンガーなしランバーサポート内蔵型4方向可動色(座面)色(背面)ヘッドレストありオットマンなし
イヤホン カナル型  バーガンディ レッド HP-TWF00 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウスイヤホン カナル型 バーガンディ レッド HP-TWF00 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]ラディウス
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。 同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。 DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。 ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。 DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。 チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。 ドライバーの秘密 中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。 ※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。 ディープマウントイヤーピース ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。 MMCX端子採用 ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。 ナイロン被膜ケーブルを採用。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。 拘りの45度型プラグ U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)バーガンディ レッド質量(g)約18(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)20~40000音圧レベル(dB)出力:98±3/mWケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)32ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
イヤホン カナル型  レッド HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウスイヤホン カナル型 レッド HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]ラディウス
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスをかける事が少なく、通勤や通学に最適です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型レッド質量(g)約18(ケーブル含む)プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:102±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)25±15%最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型
イヤホン カナル型  レッド HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウスイヤホン カナル型 レッド HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]ラディウス
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型レッド質量(g)約18(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプインピーダンス(Ω)17±15%ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
UAG製 MONARCH iPhone 12 Pro Max 用 プリンストンUAG製 MONARCH iPhone 12 Pro Max 用プリンストン
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用プレミアムケース。
タイプケース型対応機種iPhone 12 Pro Max特性耐衝撃
UAG 8~10インチ用 SMALL SLEEVE プリンストンUAG 8~10インチ用 SMALL SLEEVEプリンストン
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
UAG社製8-10インチ用スリーブ
サイズ(inch)8~10
F70 MAGO(マーゴ) HJC(エッチジェイシー)F70 MAGO(マーゴ)HJC(エッチジェイシー)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
高い視認性・利便性・快適性を備えたグラスファイバースポーツツーリングヘルメット。
規格SG・JIS
ALTECH BOLT 12Vモンキー/BAJA/R/RT,JAZZ,MAGNA TAKEGAWA(武川)ALTECH BOLT 12Vモンキー/BAJA/R/RT,JAZZ,MAGNATAKEGAWA(武川)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
マグライト Solitaire LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト Solitaire LED懐中電灯Mag-Lite
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属材質(ケース)アルミニウム本体寸法(mm)全長81電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×1本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルSolitaireビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
耐水メールバッグ タフブロック マチあり MagX(マグエックス)耐水メールバッグ タフブロック マチありMagX(マグエックス)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(1枚)
当日出荷
水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。 耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。 止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。付属品結束バンド5本材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド厚さ(mm)75タイプマチありタイプ
耐水メールバッグ タフブロック MagX(マグエックス)耐水メールバッグ タフブロックMagX(マグエックス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(1枚)
当日出荷
水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。 耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。 止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。付属品結束バンド5本材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド厚さ(mm)15タイプマチ無しタイプ
iPhone 8/7/6s/6カバー エアージェイiPhone 8/7/6s/6カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
使用するほどに味が出る上質な本革を使用した高級感溢れるケース。定番なブラックに加え、バーガンディー(ごく暗い紫みの赤)の落ち着いた色味が、洗練された大人の雰囲気を演出します。また表面に2本のラインがパンチング加工されていて、可愛げのあるデザインになっており、女性にもお勧めです。
用途iPhone X /Xsケース対応機種iPhone 8/7/6s/6特性ポケットタイプ手帳型材質本革+TPU仕様内側ポケット×3 マグネット無しバーガンディーメーカーマセラティRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
KITCHEN TIMER with MAGNET キッチンタイマー ウィズ マグネット ダルトンKITCHEN TIMER with MAGNET キッチンタイマー ウィズ マグネットダルトン(2件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ゼンマイ式キッチンタイマーレトロなデザイン
材質スチール、ポリカーボネート直径(Φmm)70高さ(mm)30表示形式アナログ設置方法マグネットカウントダウン機能
LEDフラッシュライト ミニマグライト マグライトLEDフラッシュライト ミニマグライトマグライト(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球LED電球の種類LED
LEDフラッシュライト マグライトプロ マグライトLEDフラッシュライト マグライトプロマグライト(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。 ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能 最大点灯時間:2時間30分
電球の種類LED
LEDフラッシュライト ソリテール マグライトLEDフラッシュライト ソリテールマグライト(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え電源単4形乾電池(1個)付属全長(mm)81付属品ストラップ材質本体: アルミ合金質量(g)24外径(Φmm)12.7全光束(Lm)37使用電球LED連続点灯時間1時間45分耐水性×光束(Lm)37照射距離(m)55点灯時間最大1時間45分電球の種類LED
マグネットロール 100幅10M巻 MagX(マグエックス)マグネットロール 100幅10M巻MagX(マグエックス)
9,798税込10,778
1セット(10m)
5日以内出荷から8日以内出荷
テープ長さ(m)10
マグネットクリーンシート 大 MagX(マグエックス)マグネットクリーンシート 大MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
ツヤありのマグネットシート ホワイトボードマーカーで簡易的な書き消しが可能。 ハサミやカッターでカット可能です。
マグネットクリーンシート MagX(マグエックス)マグネットクリーンシートMagX(マグエックス)
329税込362
1枚
当日出荷
ツヤありのマグネットシート ホワイトボードマーカーで簡易的な書き消しが可能。 ハサミやカッターでカット可能です。
カラーボタン40Φ4P MagX(マグエックス)カラーボタン40Φ4PMagX(マグエックス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
40mmで大きめの掲示物に便利!
カラーボタン30Φ MagX(マグエックス)カラーボタン30ΦMagX(マグエックス)
1,598税込1,758
1箱(5個×10パック)
当日出荷から5日以内出荷
安価で定番のカラーマグネット 30mmで何かと使いやすい大きさです!
カラーボタン20Φ6P MagX(マグエックス)カラーボタン20Φ6PMagX(マグエックス)
1,498税込1,648
1セット(6個×10パック)
当日出荷から4日以内出荷
いつでも見やすく掲示!簡単便利なマグネットのメモ止めの定番! サイズ、色のバリエーションが豊富なマグネットボタン。 メモや掲示物の必需品です!
カラーボタン 40Φ 徳用12P MagX(マグエックス)カラーボタン 40Φ 徳用12PMagX(マグエックス)
539税込593
1箱(12個)
当日出荷
安価で定番のカラーマグネットです。徳用パックです。
用途工程表などの色分け表示に
カラーボタン 30Φ 徳用12P MagX(マグエックス)カラーボタン 30Φ 徳用12PMagX(マグエックス)
369税込406
1箱(12個)
当日出荷
安価で定番のカラーマグネットです。徳用パックです。
用途工程表などの色分け表示に
マグネットカラーシート 大 MagX(マグエックス)マグネットカラーシート 大MagX(マグエックス)
569税込626
1枚
当日出荷
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP長さ(mm)300幅(mm)200
マグネットカラーシート MagX(マグエックス)マグネットカラーシートMagX(マグエックス)
299税込329
1枚
当日出荷
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
マグネット両面カラーシート MagX(マグエックス)マグネット両面カラーシートMagX(マグエックス)(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
表裏色違いのマグネットシートです。両面磁力入りです。 等方性マグネット。
商品タイプ両面磁力タイプ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100×300×1仕様両面磁力材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)1質量(g)91タイプ両面磁力タイプ吸着力(N)0.15 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)250G
カラーマグネット2P MagX(マグエックス)カラーマグネット2PMagX(マグエックス)(4件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)
当日出荷
ナイロンコーティングで割れに強いです。表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
保持枚数(A4コピー用紙)約20枚特性強力仕様掲示枚数(A4紙)約20枚材質本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング厚さ(mm)7直径(Φmm)30高さ(mm)30質量(g)23吸着力(N)15.20 N質量(g/枚)11磁束密度(表面)1400G
強力カラーマグネット MagX(マグエックス)強力カラーマグネットMagX(マグエックス)(5件のレビュー)
349税込384
1パック(3個)
当日出荷
ナイロンコーティングで割れに強いです。表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
保持枚数(A4コピー用紙)約12枚質量(g/枚)3.3特性強力仕様掲示枚数(A4紙)約12枚材質本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング厚さ(mm)9直径(Φmm)18高さ(mm)18質量(g)12吸着力(N)5.39 N磁束密度(表面)1400G
2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)M&H(23件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G18口金BA15s
mag ライト特集