定格容量15A、100~125V(1450Wまで)
コンセント個数4(正面2、側面2)
USBポート数2(合計4.2A)
耐雷サージあり
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)6×11.5×5.1
質量(g)約124
材質難燃性PC樹脂
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数4個口
ケーブル長(m)3
定格15A/125V
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数4個口
ケーブル長(m)3
定格15A/125V
関連キーワード