柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~50
使用流体酢酸/グリセリン
特性耐寒
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
材質LDPE
長さ(m)1
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~95
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
色(外層ポリエチレン)ブラック
長さ(m)3.66
適合規格(PS)E
厚さ(mm)(外面被覆)0.6
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
材質難燃PE
仕様単層波付管
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
材質PE
長さ(m)10
耐熱温度(℃)60(無負荷)
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状パイプ
材質ポリエチレン
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
接続ねじ種類R
架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 )
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン( PE-RT )
呼び径10A
長さ(m)50
仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
保温性、曲げ加工に優れた発泡ポリエチレン巻き。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコードとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。カラーはアイボリーです。
色アイボリー
温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
色アイボリー
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。
材質ポリエチレン
適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
2系統用部材のセット
セット内容PE管L2継手 ×1、Φ6.5アタッチメント ×2、PE管バンドΦ10 ×5、PE管4Pヘッダ継手Φ10 ×3、サドル用モクネジ ×46、ウォールカバー GKWS-70M ×1、カベ貫通パイプ GKWP-60 ×1、配管ダクト GK-70MS 0.5M ×1、コーナカバー GKC-70M ×1、シャネツ管サドル LSY-14 ×2、配管セット ユカ上梱包ケース ×1、サドルバンド30用 ×20、ウォールコーナ SW-66 ×1、パテ(AP200I) ×1、工事説明書床上搬送部材 ×1
関連資料(0.1MB)
メーカー商品コード502941
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
温水暖房用PE管Φ10ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
色アイボリー
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
トラスコ品番473-5676
材質架橋ポリエチレン
色青
タイプ給水用
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)0~95
呼び径13
規格13
最高使用圧力(MPa)1.5MPa
外径(mm)17
保温材厚(mm)5
内径(mm)12.8
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1系統用部材のセット
セット内容PE管L継手 Φ10 ×Φ7 ×2、Φ6.5アタッチメント ×2、PE管バンドΦ10 ×5、PE管4Pヘッダ継手Φ10 ×3、サドル用モクネジ ×46、ウォールカバー GKWS-70M ×1、カベ貫通パイプ GKWP-60 ×1、配管ダクト GK-70MS 0.5M ×1、コーナカバー GKC-70M ×1、シャネツ管サドル LSY-14 ×1、配管セット ユカ上梱包ケース ×1、サドルバンド30用 ×20、ウォールコーナ SW-66 ×1、パテ(AP200I) ×1、工事説明書床上搬送部材 ×1
関連資料(0.1MB)
メーカー商品コード502952
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
関連資料SKX対応管種 仕様
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0159
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。
材質ポリエチレン
長さ(m)50
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
適合パイプ呼び径13A
外径(Φmm)17
長さ(m)100
管厚2.7mm
最高使用温度(℃)95
呼び径(A)13A
1巻(100m)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)100
最高使用温度(℃)95
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)100
最高使用温度(℃)95
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)13
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)100
最高使用温度(℃)95
水圧(最高使用)0.6MPa
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格JIS K6769
保温材厚(mm)5
宅内給水給湯配管に使用可能なパイプです。
材質パイプ:架橋ポリエチレン、保温材:発泡ポリエチレン
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)
規格パイプ:架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。
保温材厚(mm)5
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
材質ポリエチレン
形状パイプ
質量(kg)1.5
色赤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~95
内径(Φmm)12.8
肉厚(mm)5(保護材)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)
外径(Φmm)17
JIS規格K6769
1巻
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。
適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
材質ポリエチレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ