「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、タブレットに最適、Bluetooth®マウス、手の小さい人にお勧めのSサイズモデル
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末。Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac。※HIDプロファイルに対応していること。※Androidは、Google Inc.の商標です。
センサーBlueLED光学式
動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%
保証期間6か月間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
ホイール数1
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
新素材”パーミア生地”を採用。通気性、耐久性、グリップ力に優れたメカニックグローブです。(オープンリストタイプ)
用途機械工具向けのメカニックグローブ
厚さ(mm)1.5
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
長さ(mm)247
幅(mm)387
質量(kg)2.9
色赤
高さ(mm)117
材質(本体)耐衝撃性ポリマー
段数1段
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×38×95、レシーバー:15×6×19
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
電波周波数(GHz)2.4
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
トラスコ品番753-9304
質量(g)45
色(手首部)グレー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
名刺入れは表側に付きます。
適合汎用
材質ビニールレザー製
色レッド
寸法(cm)22.0×31.2
1パック(50枚)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
高機能繊維と織組織を組み合わせた生地によって、通気性と耐久性のバランスがいい最軽量モデルの夏用防護ズボンです。
ワンランク上の高機能ストレッチ生地により、操作性が向上します。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量
色レッド
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約89
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
センサーBlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×38×95(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数5
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~85
多種類な部品・小道具などを保管・仕分けするのに便利なパーツボックス。用途に合わせて組み立て可能ですので、整理整頓の役に立ちます。用途分けやお好みでお試しください。
用途部品・道具などの保管、仕分け
付属品パーツボックス×20ヶ、支柱×80本、メモ用シール:20枚
材質PP
耐荷重(kg)5
外寸(mm)180×120×80
内寸(mm)150×100×75
支柱(mm)長さ:30
新定番のレインスーツ。シマノの防水透湿基準「ドライシールド」をクリアした、メンテナンスしやすい化繊インサレーションレインスーツ。ライフジャケットを着用した際のポケットの位置や釣りの動きにあわせた中綿の配置など、釣り場で考えぬいて形にしたコストパフォーマンスに優れるレインスーツです。従来品RB-017Tと比較してメインのインサレーション(中綿)を150%へ増量し、保温性能も充分確保しました。
種別ジャケット・パンツ(上下セット)
機能防水
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 手の小さい人にお勧めのSサイズモデル, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約63
ケーブル長(m)約1.5
センサータイプBlueLED光学式
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×34×85(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数3ボタン
動作湿度(%)5~90
ホイール数1
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式ブルーLED
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25913。HBG116カーボンメッシュG/RD/S。販売備考:キャンセル不可商品です。
色レッド
サイズS
1個
¥5,098
税込¥5,608
9日以内出荷
カラーが選べる4色展開。サイズ調整可能なアジャスターバンド付き。丈夫なハードシェルタイプ
用途サイズ:52~56cm。年齢目安:3歳~小学校低学年。SG基準合格品。材質:ABS
色マットレッド
サイズ幼児用(S)
寸法(cm)52-56
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Sサイズ)日本製 Leraar-リーラー-座ると自然に姿勢を意識できる、コンパクトな日本製リクライニング座椅子!背もたれは14段階にリクライニング可能♪。こだわりの流線形フォルム。背もたれ14段階リクライニング。やや硬めのしっかりとしたクッション。高品質日本メーカー製ギア採用。ライフスタイルにフィットするデザイン
用途床での利用はもちろん、椅子やソファに合わせて利用できます!
材質表地:ポリエステル、構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×49~73×10~35(座面高:10)
安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
Sサイズ(小学校高学年~中学生向け)
材質不織布
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティングニトリルゴム
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。
着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。
特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。
繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。
厚さ(mm)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。
手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。
縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません
用途運搬作業、土木建築作業、農作業
厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首ゴムタイプ
ドライTシャツのパイオニア 人気No.1のTシャツ
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。
厚さ(mm)1
綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。
スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。
両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。
スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。
タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。
サイズA4・タテ型(S型)
材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール
厚さ(mm)表紙生地/0.2
グリーン購入法適合
背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザイン。
背見出し紙の差し替えが自由に出来ます。
従来のレバーとじ具に比べ、とじ力が30%アップしたMZレバーとじ具を使っています。
用途豊富なサイズ展開で、書類に合わせて選べるレバーファイル。
種類レバーファイル
エコマーク認定認定
収納枚数100枚
背幅(mm)20
とじ厚(mm)10
材質(表紙)色厚板紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定番号17 112 152
こんなお得な商品も!

レインスーツ 高機能
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
軽量な透湿防水素材を使用したレインウェアです。ムレを抑え、快適性をサポートします。用途に応じて取り外しが可能な、メッシュ付きフード。雨や風の侵入を抑えるダブル前立て付き。フラップポケットには、雨の日の視認性を確保し安全性を高める反射パイピング付き。ジャケットの裾幅を調節する、ストッパー付きドローコード。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。ムレを逃す背面ベンチレーションには安全性を高める反射パイピング付き。ウエストには調節用のスピンドルを装備し、エアー抜きハトメ穴が付いています。
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)3000
混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
機能フード、ダブル前立て、フラップポケット、ドローコード、裾巾調節機能、バックスタイル、ウエスト
コストパフォーマンスと軽量感に優れた一枚
汗をかいてもすぐ乾くから着心地爽やか!
吸汗速乾性抜群のハニカムメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させます。
汗をかいてもベタつかず着心地のよさを保ちます。
快適な着心地とスッキリとしたシルエットで機能性に優れた1着です。
吸汗性抜群。
速乾性抜群。
消臭機能付き。
衿のテープにジーベックネーム入りでスポーティに。
胸ポケット付き。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いをカット。
混率(%)ポリエステル100%
種別半袖ポロシャツ
機能吸汗、速乾
生地ハニカムメッシュ
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。
配線工事。
材質(掌側)ポリウレタン樹脂
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
仕様ISO9001認証取得工場製
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。
色レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー
材質(手袋)ポリエステル
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
引き裂きに強く、しなやかな天然ゴム手袋です。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側に滑り止め加工を施しています。鮮やかなレッドカラーです。
用途水産加工。漁業・農業。
種別中厚手
厚さ(mm)0.45
色レッド
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
材質(裏)綿植毛
材質(表)天然ゴム
色は赤、白、黒の3色に、BEETロゴ及びマークをそれぞれ印刷したTシャツです。
サイズは、M、L、XLの3サイズとなります。赤と黒のみSサイズを設定。
軽量・防風・保温設計(PUラミネートコーティング)
やや細身のレイザーシルエット
作業時の動作を快適に保つフリーストレッチ素材使用
SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです
仕様右胸ファスナーポケット、内ペンポケット(左)、内ポケット(左)、衿・背裏マイクロフリース、袖マルチポケット(左)、両脇ウォームアップポケット、カフスアジャスター
種別ブルゾン
混率(%)ポリエステル100
生地フリーストレッチ、ラミネートコーティング、撥水加工
取っ手がついてるから持ち運びラクラク。
簡単組立、コンパクト収納。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
手のひら、指に、すべり止め(ラジアルパターン)加工を施しました。グリップ力と耐久性を兼ね備えた機能性の高い手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先を使う細かな作業にも最適です。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業にもムレにくいので、快適です。
用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
累計1.7憶枚以上販売している不動の人気Tシャツ
4WAYストレッチ。
ただし、裏コーティング工程上、箇所により塗りムラ、バラつきが出る可能性があります。
タウンユースでも着れるシルエットと肘、膝の不快な突っ張りを軽減。
使い勝手の良い両胸アクティブポケット。
夜間での視認性を高める反射素材付き(フード、両袖部分、膝裏部分)。
フード、裾はスピンドル仕様で調整可能。
お尻周りをカバーするロングテール仕様。
便利な収納袋付き。
ウエストシャーリング。
袖口アジャスター。
シームレス立体裁断ヒップ。
SS/Sは女性対応シルエット。
用途アウトドア/レジャー/キャンプ/作業現場/ワーク
耐水圧(mm)15000(公的検査値)、10000(性能確約値)
混率(%)ポリエステル94/ポリウレタン6(ポリウレタンラミネート)
透湿性(g/m2・24hr以上)10000(公的検査値)/8000(性能確約値)
カラーファスナーがポイントの正方形クリアポーチです。ファスナー部分のみカラー展開なので、シンプルな印象でどんなデザインにもマッチするアイテムです。S・Mの2サイズ展開で、Sサイズは四つ折りしたミニタオルがぴったり収まるサイズ感で、。セット販売用ポーチとしてもおすすめです。
素材PVC
この商品は5冊入りです。
企画書・報告書・レポートなどの提出書類に最適です。
表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。
最大約50枚程度の書類まで対応可能。
とじ部分が見えないすっきりした形式です。
材質/PP(表)、カード紙(裏)。
用途ステープラー(ホッチキス)でとめて貼り付けるだけの簡単製本
材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)
サイズA4-S長辺とじ
縦(mm)305
横(mm)245
紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ