1x SFF-8087コネクタ
4xラッチ付きSATAコネクタ
各チャンネルで最大6Gbpsに対応
マルチレーン設計
色レッド
質量(g)47
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス
ケーブル長(cm)50
コネクタASFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)
コネクタBSATA(データ)[7ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
クリップの先端部にエポキシ樹脂コーティングを施し、短絡事故や感電事故を防止します。
色赤・黒
仕様絶縁耐電/AC1,000V以上1分
材質(カバー)塩化ビニール
チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート
データおよび電力を供給する4つのSFF-8482コネクタ
1x SFF-8087コネクタ
用途4つのSAS HDDをSASコントローラに接続。SFF-8482コネクタがSASおよびSATA HDDをサポート
セット内容50cm Serial Attached SCSI SASケーブル - SFF8087 - 4個のSFF8482
色レッド
高さ(mm)15
質量(g)94
コネクタ形状SATA電源[15ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]メス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス
製品幅(mm)50
ケーブル長(cm)50
コネクタASFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)
コネクタBSATA電源[15ピン]、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS)
変換タイプメス - オス/オス - オス
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
シャムロックスペシャルティサテンクロスラベルはドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます酸、アルカリ、オイル、グリス、食塩水、水や洗剤性にもすぐれていますペン、鉛筆、フェルトマーカー等で書き込みができますどのような表面、形状にもしっかりつき、剥がれ落ちるこがありません
関連キーワード