色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)3.2
パッケージ袋+ステッカー
断線に強い高耐久モデル。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
対応パワーデリバリー対応
プラグ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
シールド形状2重シールド
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
対応パワーデリバリー対応
プラグ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)3.8
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
シールド形状2重シールド
バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。
伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。
高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン
長さ(mm)約240~270
タイプAndroid-Type-C
●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。
●入力:USB Type-A
●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用
●急速充電ケーブルです。
●ケーブル長1m。
●電源に接続すると、ケーブルが発光します。
出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属
入力Type-A
ケーブル長(m)約1
適合用途充電用/データ転送用
色赤
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
iPhoneの高速充電に対応。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができる高耐久タイプのUSB-C to Lightningケーブル。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB-Cコネクタ(オス)
対応機種【iPhone】iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、【iPod】iPod touch(6th generation)
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB-Cコネクタ(オス)
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
会話を聞きとりやすいチューニングで、映画やドラマの視聴を快適に!音声と映像をズレなく楽しめる、USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。人間の声を聴きやすい音質調整で、映画・ドラマの視聴時に耳に負担がかかりにくいのが特長。立体的にフィットするイヤーアーム付きで、優れた装着感を実現します。動画視聴中に電話がかかってきてもすぐに応答できるリモコン・マイク付きです。
用途USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 。音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 。人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 。音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 。リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 。購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。 。耳に立体的にフィットし、抜け落ち・落下を防止する3Dフィットイヤーアームを採用。イヤーアームはS・M・Lの3サイズを付属しており、耳の大きさや形に合わせて調整が可能。長時間の使用でも快適な装着感を実現します。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーアーム(S、M、L:Mは本体装着済み)
型式密閉型、耳せんタイプ
質量(g)約7.1(ケーブル含まず)
コード約1.2m(Y型)
プラグUSB Type-C(TM)
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)112
イヤホン形状カナル型
アルミ合金コネクタで、取り回しやすく耐久性を実現したタイプCケーブル。アラミド繊維とポリエステル繊維採用で軽くて高強度・高耐久なNEWストロングケーブル。ケーブル部根元を保護するブッシュ構造で根元の断線リスクを低減。外部被膜にポリエステル繊維をメッシュ構造にすることで押込み、引っ張りに対する強度アップと軽量化を実現
用途スマートフォンやタブレットの充電に。スマートフォン スマホ タブレット充電ケーブル ケーブル コネクタ 充電 同期 USB USB-C 100cm 1m Type-C android アンドロイド
材質コネクタ:SPCC・SR/TPE、ケーブル:綿糸+PET
色レッド
質量(g)27
規格USB2.0 規格準拠
出力対応:5.0V/3A
コネクタ形状Type-A to C
コード長さ(cm)100
転送速度(Mbps)最大480
ケーブル種類耐久性
適合用途充電
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
キッチンツールのように毎日の食事作りに気軽に手に取れるコードレスタイプのハンディブレンダー。USB充電式なので、使用場所を選ばず、気軽に使用できます。充電スタンドに立てて置けるので、しまい込むことなく使いたい時にサッと手に取れる場所に置いておけるのも便利なポイント。高速モード/低速モードを切り替えて、レシピや食材に合わせて撹拌速度を調整でき、料理の仕上がりもぐっと上がります◎。身体に優しいスープやスムージーで健康を意識した食生活づくりにも欠かせないアイテムです。
セット内容本体・ブレンダー・カップ・フタ・充電台・お手入れブラシ・専用USBケーブル(Cタイプ)・専用レシピブック
質量(kg)約0.62
容量(mL)約500(MAXライン)
電源(V)入力 DC5/2A
コード長さ(m)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×650×380
定格時間(分)約2
充電時間(時間)約2
内蔵電池リチウムイオン電池
関連キーワード