どこにでも持ち運びやすいハンドルつきのマグボトル(水筒)。ハンドルつきで持ち運びやすく、ライフスタイルに合わせた水分補給がかないます。せんとパッキンが一体型になった「らくらくキャップ」搭載でお手入れも簡単。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK!。口径は約5.3cmあり、お手入れがしやすい広口です。さらに、氷をスムーズに入れることができます。デスクや床に傷をつけにくく、すべりにくいよう底をエラストマー仕様(ゴム状弾性)にしています。
口径(Φcm)5.3
できた!が増える、ながーく使える。ステップアップボトルセット。
ストロー使用時は、保冷専用・容量0.4L。ストローと飲み口はスペア付き。
コップ使用時は、保温保冷両用・容量0.36L。中せんセットは、分解できて中まで洗える。
容量(L)0.36/0.4
口径(Φmm)42
本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×165 (中せんセット・コップ使用時)117×86×153
本体質量(kg)0.37
保温効力(℃)(中せんセット・コップ使用時)68℃以上
保冷効力(℃)(保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時)10℃以下
商品タイプ2WAY
開けかた簡単、ワンプッシュオープン。BioGuard+(バイオガードプラス)で衛生的。
エコマーク認定認定
口径(Φcm)約4
エコマーク認定番号10 146 005
関連キーワード