SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで!具材を後乗せできるから麺やごはんが汁でふやけません。本体は真空二重構造のステンレス製なので保温・保冷ができます。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)、中容器・中容器フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
質量(g)330
縦(mm)115
横(mm)115
耐熱温度(℃)フタ・中容器・中容器フタ・パッキン140、底板70
耐冷温度(℃)-20
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。いつものランチにプラス一品!! 軽量化とコンパクト化を実現し、さらに持ち運びやすい。保温保冷に優れたステンレス真空断熱構造なので、暑い夏は冷たいサラダやフルーツを衛生的に持ち運べ、寒い冬にはあったかいスープなどを入れられ、料理に合わせて温度をキープできるのでオールシーズンご使用して頂けます。熱湯を注いでポット内で調理ができる時間とエネルギーが節約できるレシピ付。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)、フタパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、飲み口:ポリプロピレン、底板:熱可塑性エラストマー、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
関連キーワード