12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EC-C39WF モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2) エレコム 動画あり
超大容量20000mAhで長時間の外出時も安心。3ポート出力可能な15Wモバイルバッテリーです。傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザイン。かわいいしろちゃんモデルです。
用途たっぷり使える20000mAhで長時間の外出時も安心。超大容量のモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザインです。本製品はUSB Type-Cポートから充電可能。USB Type-Cは最大12Wで入力可能で、残量ゼロから約8時間30分で充電できます。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 付属品なし しろちゃん(ホワイト×ブラック) 質量(g)約320 使用温度範囲(℃)0~35 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×2 定格入力電圧(V)5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.85V/20000mAh 77.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×29×118 定格出力電圧単独接続時:5V、2ポート同時接続時:5V、3ポート同時接続時:5V 充電時間約8時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)USB Type-C:2.4 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流最大出力15W、単独接続時(USB Type-C):3A、単独接続時(USB-A):2.4A、2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W) 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
3,500 税込3,850
欠品中

細くてとりまわしの良い極細ケーブルタイプ。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル
プラグ金メッキピン シールド2重シールド
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約2※コネクター含まず コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー ワット数最大60W(20V/3A)(対応)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボビンテープ・3個入り コクヨ 動画あり
マスキングテープと周辺商品の〈Bobbin〉シリーズに新柄ボビンテープが仲間入り!
材質ボビン芯:ABS、テープ基材:和紙、粘着剤:アクリル系 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×21×18/1個あたり
1セット
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DE-C66-10000WF モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入力(Type-C×1 micro-B×1) 出力(Type-C×1 USB-A×2) ケーブル付属 エレコム 動画あり
安心の大容量×薄型で長時間の外出にぴったり。3ポート出力可能な10000mAhモバイルバッテリーです。手になじむラウンド形状と薄型コンパクト設計で重ね持ちしやすいデザイン。かわいいしろちゃんモデルです。
用途たっぷり使える10000mAhで長時間の外出時も安心。持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。 。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。手になじむラウンド形状で、スマートフォンと重ね持ちしやすい薄型モデルです。 。本製品はUSB Type-Cポート・USB Micro-Bポートから充電可能。USB Type-Cは最大15W、USB Micro-Bポートは最大10Wでの入力が可能。残量ゼロから約6時間で充電できます。 。※USB Type-Cポートから製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。持ち運びに便利な約10cmのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※USB Type-C - USB Type-C以外の充電ケーブルは同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 その他Lightningポート搭載機器で使用する場合は、別途Lightningケーブルをご用意ください。 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m) しろちゃん(ホワイト×ブラック) 質量(g)約230 使用温度範囲(℃)0~40 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート/USB Micro-Bポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×2 定格入力電圧(V)5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×15.5×140 定格出力電圧単独接続時:5V、2ポート同時接続時:5V、3ポート同時接続時:5V 充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)USB Type-C:3、USB Micro-B:2 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):2.4A(合計最大出力12W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W) 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

EC-C37WF モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 薄型 入力(Type-C×1 micro-B×1) 出力(Type-C×1 USB-A×2) エレコム 動画あり
安心の大容量×薄型で長時間の外出にぴったり。3ポート出力可能な10000mAhモバイルバッテリーです。手になじむラウンド形状と薄型コンパクト設計で重ね持ちしやすいデザイン。かわいいしろちゃんモデルです。
用途たっぷり使える10000mAhで長時間の外出時も安心。持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。 。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。手になじむラウンド形状で、スマートフォンと重ね持ちしやすい薄型モデルです。 。本製品はUSB Type-Cポート・USB Micro-Bポートから充電可能。USB Type-Cは最大15W、USB Micro-Bポートは最大10Wでの入力が可能。残量ゼロから約6時間で充電できます。 。※USB Type-Cポートから製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 その他Lightningポート搭載機器で使用する場合は、別途Lightningケーブルをご用意ください。 付属品なし しろちゃん(ホワイト×ブラック) 質量(g)約230 使用温度範囲(℃)0~40 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート/USB Micro-Bポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×2 定格入力電圧(V)5 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×15.5×140 定格出力電圧単独接続時:5V、2ポート同時接続時:5V、3ポート同時接続時:5V 充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)USB Type-C:3、USB Micro-B:2 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):2.4A(合計最大出力12W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W) 使用可能回数【繰り返し】500回
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

音楽をもっと身近に、お気に入りの文具のように小さくかわいく彩る「SOT(スゥート)」。スウェーデン語で甘い・可愛い・愛らしいの意味を持つ、かわいい響きの名前をつけました。ペンケースにも収まる超ミニサイズと軽さで、日常にそっと馴染む小さくてかわいい完全ワイヤレスヘッドホンです。持ち運びに便利なリングストラップ付きで、かばんの中でも迷子にならず毎日一緒にお出かけできます。
用途音楽をもっと身近に、お気に入りの文具のように小さくかわいく彩る「SOT(スゥート)」。スウェーデン語で甘い・可愛い・愛らしいの意味を持つ、かわいい響きの名前をつけました。ペンケースにも収まる超ミニサイズと軽さで、日常にそっと馴染む小さくてかわいい完全ワイヤレスヘッドホンです。 。手のひらにすっぽり収まる超ミニサイズ。ペンケースやミニバッグにも余裕で収納でき、文具のように身近に馴染んでどこにでも持ち歩けます。 。超軽量設計で軽くて快適な着け心地。コロンとまるいフォルムがさりげない可愛さを演出します。 。日常に馴染むやわらかな4つのアースカラーから、自分の「好き」を選べます。使い心地も見た目も愛おしくなるデザインです。 。本体カラーと合わせたかわいいリングストラップ付きでかばんの中でも見つけやすく、持ち運びも便利です。 。約4.5時間の連続再生ができるので、通学や通勤で充電を気にせずに音楽や動画視聴などを楽しめます。 。小さくてもクリアなサウンドを楽しめる高音質ドライバーを搭載しているので、お気に入りの音楽も細部まで楽しめます。 。タッチセンサー付きで、耳元をタップするだけで音楽の再生や停止、音量調節も簡単。音楽の再生中や通話中などいつでも気軽に操作できます。 。持ち運びやすい長さのUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に適したサイズが選べるので、落下への心配も少なく使用できます。 。ヘッドホンは出っ張りが少ない形状なので、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているので、クロストークがなくリアルなステレオイメージを楽しめます。 。ヘッドホンは片側のみでも使用できます。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。一度登録しておけば、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの登録した機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器にも接続できるので、パソコンでの動画視聴にも使用できます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることも手軽にできます。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。バッテリーを搭載した充電ケースなので、収納している間もヘッドホンを充電できます。トータルで最大約14.5時間使用できます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケースにはバッテリーの残量がひと目でわかるバッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で、充電/残量レベルを確認できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-Cポートを搭載していて、付属のケーブルはもちろん、iPhone 16シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応【最大登録可能台数】8台 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組、クイックガイド、リングストラップ 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型 質量(g)ヘッドホン(片耳):約3.3、充電ケース:約22.5 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン(片耳):約23×15×24、充電ケース:約58×29×34 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.2 充電時間ヘッドホン:約1時間、充電ケース:約1.5時間 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20-20000 ドライバーユニット(Φmm)約6 フルレンジ 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10 ※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約4.5時間(充電ケース込み 約14.5時間) 対応コーデック【A2DP】SBC 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャラクター柄のレジャーシート。2~3人座れるサイズ。 3層構造で長時間でもおしりが痛くなりにくい。 手提げバッグ付き。
寸法(縦×横)(cm)180×90
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。 この商品はPET素材のマスキングテープです。 肌に貼ったり、口に入れたりしないでください。 テープを切る際は、ハサミやテープカッターをお使いください。 テープをはがす際は、端からゆっくりとはがしてください。 インクをはじきやすい素材の為、文字を書き込む用途はお避け下さい。 接着面の材質や環境により、貼りつかない場合があります。 貼りつける対象によって、ノリが残ったり表面を傷める恐れがあります。 テープを貼り付けたまま高温で放置すると、はがれの原因となる可能性があります。 直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。 改良の為、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。 商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 Twitterは、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。 Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。 Instagramとカメラロゴは、米国およびその他の国におけるInstagram,LLCの商標です。 キングジム、KING JIM、HITOTOKIは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
1パック(3本)
969 税込1,066
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「かわいい」と「使いやすい」、美容師さんもオススメのいいとこどりのドライヤーmimi air。 。〇超軽量&コンパクト。本体重量270gで、持ち続けても疲れない軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ。〇大風量。大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン。風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整。温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 。〇クールショットボタン。ボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能。〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。〇磁石で簡単に装着&取り外し可能、スタイリング用ノズルアタッチメント。〇サロンワークでも使いやすい、長さ3.0mの電源コード
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント 質量(g)(電源コード含まず)約270 消費電力(W)1200 本体寸法(mm)約180×160×45 温風温度(℃)冷風/60/90/120 風量(m3/min)0.79 対応海外対応不可 電源コード(m)約3 風速(m/s)39.9 電源(AC V)100-120 50/60Hz モーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000 マイナスイオン機能
1台
29,900 税込32,890
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガーデニングシューズとしても使えるレインシューズ 落ち着いたカラーで、とてもシンプルです。 取り外し可能なインソールでいつも清潔です。 成型製法なので、防水性に優れています。 下駄箱サイズなので収納にも困りません
形状ミドルカット 機能インソール取外し可 材質(アッパー)合成ラバー ダミエ 種類作業靴 長さ(cm)14(カカト含む)、ヒール部:3 材質(ソール)合成ラバー 標準質量(g/片足)240(M) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ半長靴
1足
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反射材入りナイロン・パラコードです。※パラコードとは・・・。パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、キャンプ、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば、釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口をライターで軽く炙れば、ほつれ止めとなります。最近は、ハンドメイドツールとしても注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレット、キーホルダー、ベルト、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、猫ちゃんやワンちゃんのお散歩用リード・首輪、ガイライン、キャンプの時の洗濯ロープ、防災グッズ等、アイデア次第で様々な用途に使うことができます。パラコードを使ったワークショップも人気です。<作品を作る時に必要な長さ(参考)>。- 約1.2~1.3mx2本で、ブレスレットx1本(スネークノット編み)。‐ 約3~3.5mx2本で、ワンちゃんのリードx1本(四つ編み)。- 約12mで、カメラストラップx1本(平編み・コブラ編み)。屋外で長期間使用しても、ほとんど退色・変色しないのも特徴の一つです。カラフルな色合いを長く楽しんでいただけます。
仕様5M 材質ナイロン
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)