ブルーウィドウパックEBERLE翌日出荷
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で134Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントを取り外し、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックスIIフレーム付材質500デニールコーデュラナイロン幅(mm)330質量(kg)3.4高さ(mm)635奥行(mm)1782018年トラスコ掲載ページ4 2215