2WAYウェストバッグ。
ショルダーベルト付。
材質ポリエステル100%(PVCラミネート)
容量(L)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×270×70
機能2WAY(ウエスト・ショルダーバック)
今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」のウエストバッグ。ウエストにも背中にもシンデレラフィットするそのフォルムは様々なシーンで活躍します。背面はクッション素材で柔らかく、前面にはメッシュファスナーポケット付き。
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で134Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントを取り外し、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックスIIフレーム付
材質500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)330
質量(kg)3.4
高さ(mm)635
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2215
関連キーワード