ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。
ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。
豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。
水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。
側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
用途道具・工具の収納や持ち運び。
寸法(mm)290×240×240
材質(本体)ポリエステル
外寸法・幅(mm)290
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)240
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。
使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
仕様ショルダーベルト別売
材質合成繊維
耐荷重(kg)5まで
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。携帯に便利なカラビナ付です。
用途ビスや細やかなパーツの収納・携帯。
付属品カラビナ
材質合成繊維
耐荷重(kg)5まで
大きく開いて中身が見やすい布製工具ケースです
材質(本体)布
さらに進化したポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
材質ポリエステル
新形状のポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
材質ポリエステル
新形状のポップアップバックです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
材質合成繊維
耐荷重(kg)5まで
たっぷり収納、すっきり整理ができます。フルオープンタイプで出し入れがスムーズで、使用しない時はコンパクトにたためます。ハンドル付で持ち運びが楽に行えます。
マジックテープで水平器などの長尺工具も固定できます。豊富なポケットとホルダー付でたっぷり収納できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
仕様ショルダーベルト別売
耐荷重(kg)5まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×230×240
耐摩耗性に優れたバリスティック加工をした超高強度1680デニール生地を使用したミリタリーシリーズ。
ツールに最適なポケットとホルダーが大小26か所。
長尺ホルダーはテープフッカーとしても使用できます。
撥水加工をしていますのでバッグが長持ちします。
使用頻度の高いコンベックスが収納できます。
持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×205×250
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)205
マルチに使える大型バッグで、各社充電式クリーナーの収納が出来ます。
内側にパーツ収納に便利なポケット付きです。
用途充電式クリーナーの収納や工具の収納。
仕様ショルダーベルト付き
材質ポリエステル
寸法(mm)約600×210×170
バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力!
長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方色々。
持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。
使用頻度の高いコンベックスが収納できます。
撥水加工をしてますのでバッグが長持ちします。
質量(kg)1.23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×295×210
外寸法・幅(mm)295
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)210
バック全面のコンプレッションベルト部分はバックパックに入らない長尺物などを挟んで運ぶことができます。
仕様レインカバー(オレンジ色)付
材質ナイロン
幅(mm)356
質量(kg)1.16
容量41L
高さ(mm)533
奥行(mm)102
ポケット数正面1つ、側面2つ
ポケット外3個
2018年トラスコ掲載ページ4 2194
質量(kg)0.878
材質(本体)ポリエステル
容量(L)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×200
アズワン品番64-2278-44
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
スキャバード(鞘)がついており、長尺物の収納、運搬にご使用いただけるバックパックです。メインコンパートメントとトップコンパートメントがわかれており、荷物を整理して収納することができます。MOLLEシステムがついているので別売りのポーチを取り付けることができます。スキャバード部分は使用してないときは本体マチ部分に収納可能です。
仕様コンプレッションベルト付、取り外し可能なウエストベルト付
幅(mm)241
質量(kg)1.59
容量23L
高さ(mm)457
奥行(mm)191
2018年トラスコ掲載ページ4 2214
メインコンパートメントはU字型のフルジッパータイプになっており、口が大きく開きます。ゴッサマーフレームを使用しています。EBERLESTOCK社メインフレームパックに取り付け可能です。
仕様コンプレッションベルト付
材質500デニールアラミドナイロン
幅(mm)305
質量(kg)2.32
高さ(mm)610
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2212
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で134Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントを取り外し、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックスIIフレーム付
材質500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)330
質量(kg)3.4
高さ(mm)635
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2215
パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適ですが、その他バックパックにも取り付け可能です。
幅(mm)127
質量(kg)0.28
高さ(mm)432
奥行(mm)76
2018年トラスコ掲載ページ4 2220
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。Gシリーズ、Xシリーズ用です。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体Gシリーズ、Xシリーズ
材質ナイロン(ポリウレタンコート)
質量(kg)0.11
2018年トラスコ掲載ページ4 2218
使いやすさを追求したジャストサイズです。充実のポケットを多数配置しています。工具等の収納に便利な内側ポケット付です。吊り下げに便利なフック付です。
用途工具の収納・持ち運び。
材質補強材:エフトロン・内装クッション:発泡ポリエチレン
材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×255
ポケット数大小12か所
外寸法・幅(mm)250
外寸法・高さ(mm)255
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
EVA成形で強度抜群なツールキャリーバックです。
大容量の収納スペースです。
側面内側の両サイドに便利な収納付きです。
側面外側にも小物入れに最適なポケット付きです。
天井部が開閉できます。
コンベックス用のフック付きです。
用途ツールの収納・携帯。
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×290×270
型くずれしにくい!。四方補強付き自立バッグ
用途ボルト、部品、工具等の収納に
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×200×200
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)200
工具箱・電動工具・資材・アウトドア用品を一括収納!
丈夫な高品質ポリエステル使用。<裏面PVCコーティング加工>
移動時に便利な長めの手提げショルダータイプ。
用途道具・工具・アウトドア用品等の収納に
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×270×400
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)270
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)5.9
高さ内寸(mm)(フタ)40、(本体)140
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)517
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)433
有効内寸法・奥行(mm)472
有効内寸法・高さ(mm)180
有効内寸法・幅(mm)351
松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。
付属品カード差し
材質本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白
関連キーワード