1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-502
RoHS
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。 仕様鍵穴:有 質量(kg)5.9 高さ内寸(mm)(フタ)40、(本体)140 防塵防水性能IP67 外寸法・幅(mm)517 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)433 有効内寸法・奥行(mm)472 有効内寸法・高さ(mm)180 有効内寸法・幅(mm)351
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)