抜群の携帯性:卵2つ分ほど (約113g) の軽さと手のひらサイズの小型設計で、持ち運びに最適です。
USB-Cポート搭載:最大出力12W、最大入力10Wに対応したUSB-Cポートを搭載し、USB-Aポートとの同時充電も可能です。
コンパクトながら必要十分な容量:小型軽量設計ながら5000mAhのバッテリーを搭載し幅広い機器を約1回充電できます。 (※充電回数はAnker調べです)
高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
幅広い対応機種:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、iPhone 13 やGalaxy S20を含む幅広い機器に充電できます。 (※iPhone充電用のライトニングケーブルは別売りです)
バッテリー容量(mAh)5000
出力5V:2.4A
ポート【入力】USB-C、【出力】USB-C/USB-A
入力5V:2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×63×14
質量(g)約113
付属品USB-A&USB-Cケーブル(約0.6m)、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量:
大型のスマートフォンであっても1回以上、ほぼすべてのスマートフォンに約2回の充電が可能です。職場、旅行、家で少し使いたいときに非常に便利です。
驚きのコンパクトサイズ:
高さ約10cm、直径約3cmでコンパクトサイズで、ペンケースや化粧ポーチにも収納できるほどの大きさです。
フルスピード充電技術:
Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostにより、お使いのほぼすべての機器に対し、最大2Aで充電が可能です。
多重保護システム:
サージ保護機能とショート防止機能により、長期間お使いいただけます。
円柱型デザイン:
スティック型なのでかばんやポケットにスマートに収納可能です。また直径約3cmで手になじみやすく握りやすいデザインとなっています。
セット内容Anker PowerCore 5000 モバイルバッテリー、Micro USBケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
寸法(mm)約108×33×33
色ブラック
質量(g)約134
出力5V=2A
対応機種iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
入力5V=2A
バッテリー容量(mAh)5000
バッテリー容量(Wh)18.5
1個
¥2,445
税込¥2,690
当日出荷
関連キーワード