大容量10000mAh
バッテリー残量をLEDで表示
2台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×76×18
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.04MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。
衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。
2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません)
停電時にも便利なLEDライト付きです。
材質PC、ABS
質量(g)490
出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8
出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173
入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA
内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAh
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB)
充電端子MicroUSB、USB Type-C
給電端子USB-A
このソーラーモバイルバッテリーは一般的なUSB蓄電に加え太陽光でも蓄電できるソーラーパネルを搭載。
電源がとれないときでも太陽に向けておいておけば充電が可能です。
高さ2mからの落下実験にも耐え、世界基準をクリアした防水・防塵性能が特徴。
登山・キャンプ・サイクリングなどにおすすめです。
大容量16000mAhで一度蓄電しておけば数日間はスマホが使え度々充電する手間もはぶけます。
バッテリー容量(mAh)16000
色ブラック
質量(g)375
USBポート数2
入力DC5V/2A(microUSB)、ソーラーパネル220mAh/DC5V
出力1.DC5V/2.4A、2.DC5V/1A※1&2合計DC5V/3.4A(最大)
バッテリーリチウムイオンポリマー
バッテリー電圧(V)DC3.7
種類パネルセル種類:単結晶
充電方式太陽光、ACアダプタ(別売)、PC等のUSBポート
充電時間(時間)10(USB)、90(ソーラーパネル)
防塵防水性能IP67
寸法(mm)約166×82×20.5
セット内容モバイルバッテリー本体、microUSBケーブル、カラビナ、取扱説明書
充電端子AC/USB
給電端子AC/USB
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク
充電入出力ケーブル4本内蔵!
安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。
PSE正規認証品です。
3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能。
パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備。
太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。
iPhone、スマホに約3回充電可能。
USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。
ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。
非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone
材質ABS
寸法(mm)約148×71×19
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護
充電時間(時間)1A入力:約12~15、2A入力:約6~8(USB/フル充電まで)
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク。
安心の大容量2万mAh!
充電入出力ケーブル4本内蔵!
安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。
PSE正規認証品です。
3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能
パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備
太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。
iPhone、スマホに約6回充電可能。
USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。
ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。
非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone
材質ABS
寸法(mm)約148×71×31
色ホワイト
質量(g)約420
出力充電電圧/電流:USB端子×2個(各5V/2A)
入力充電電圧/電流:マイクロUSB端子×1個(5V/2A)、タイプC端子×1個(5V/2A)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護
充電時間(時間)1A入力:約25~30、2A入力:約12~15(USB/フル充電まで)
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!。ソーラーパネル搭載!。ワイヤレスチャージャー搭載!。3モードのLEDライト搭載!!。残量表示LED付き!。安心の超大容量「30000mAh」!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ
材質樹脂
出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX)
本体質量(g)約513
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 28.5
入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX)
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)10~11(AC充電器で充電した場合)
LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。)
電池残量表示LED
バッテリー容量(mAh)30000
1台
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!。ソーラーパネル搭載!。ワイヤレスチャージャー搭載!。3モードのLEDライト搭載!!。残量表示LED付き!。安心の超大容量「20000mAh」!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ
材質樹脂
出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX)
本体質量(g)約363
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 21
入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX)
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)7~8.5(AC充電器で充電した場合)
LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。)
電池残量表示LED
バッテリー容量(mAh)20000
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
関連キーワード