NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)0.7
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.66
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)0.7
首角γ(°)12
ねじれ角(°)30
関連キーワード