カテゴリ

  • 研磨材(29)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(9)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • ミニター(6)
  • クレトイシ(2)
  • 永興電機工業(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.7
  • 0.8(32)
  • 0.9(33)
  • 1(76)
  • 1.2(27)
  • 1.5(56)
  • 1.8(30)
  • 2(79)
  • 2.5(60)
  • 3(107)
  • 3.5(38)
  • 4(90)
  • 5(100)
  • 6(92)
  • 7(31)
  • 8(66)
  • 10(76)
  • 12(38)
  • 15(45)
  • 30(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「石用 ドリル」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
6,498税込7,148
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
超硬電着 ダイヤモンドバー#230 TRUSCO超硬電着 ダイヤモンドバー#230TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着ダイヤモンドバー#325 TRUSCO超硬電着ダイヤモンドバー#325TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度230刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度325刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
WM電着ダイヤモンドバー ウォーターミルズWM電着ダイヤモンドバーウォーターミルズ
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス
電着ダイヤモンドバー#230 ミニター電着ダイヤモンドバー#230ミニター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状円柱質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー 5本入 NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバー 5本入NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)1.6仕様ダイヤモンド砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
超硬軸CBNバー NSK(ナカニシ)超硬軸CBNバーNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400ミニター(1件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300ミニター
2,888税込3,177
1本
当日出荷
質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から12日以内出荷
適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
ミニモ 電着CBNバー ミニターミニモ 電着CBNバーミニター
1,888税込2,077
1本
当日出荷から4日以内出荷
ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸 ミニターミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸 ミニターミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸ミニター
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
SP電着小径CBNバー NSK(ナカニシ)SP電着小径CBNバーNSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒CBN
ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
粒度#600最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.3首下長(mm)4
ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
粒度#325最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.3首下長(mm)4
ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
質量(g)2.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCOハイエンドブラックダイヤバーTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
仕上げ加工・面取り用です。
質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCOハイエンドブラックダイヤバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
質量(g)2.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
SP電着小径ダイヤ& CBNバー NSK(ナカニシ)SP電着小径ダイヤ& CBNバーNSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒ダイヤモンド
内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)内研用極小系 電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3砥粒ダイヤモンド
電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ電着軸付 E-Pバー CBNクレトイシ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から10日以内出荷
CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ電着軸付 E-Pバー DIAクレトイシ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら