7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1本
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)