カテゴリ

  • 切削工具(11)
    • その他エンドミル(6)
    • 超硬ドリル(3)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(3)
  • 協和精工(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
材質
  • ダイヤモンド(10)
  • 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1
  • 0.1(3)
  • 0.2(5)
  • 0.3(8)
  • 0.4(9)
  • 0.5(11)
  • 0.6(8)
  • 0.7(2)
  • 0.8(9)
  • 0.9(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(5)
  • 1.4(4)
  • 1.5(7)
  • 1.6(3)
  • 1.8(3)
  • 2(9)
  • 2.5(4)
  • 3(6)
  • 6(3)
刃数
  • 2(2)
  • 6(3)
刃長(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(6)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
0.2・0.3・0.5・0.8・1・2・2.5・3
全長(mm)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 48(3)
  • 50(4)
38・40・48・50
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcd」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCDスクエアエンドミル NS(日進工具)

    PCDスクエアエンドミル

    NS(日進工具)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    シャンク径(Φmm)4全長(mm)48材質PCD
  • PCDセンタードリル 協和精工

    PCDセンタードリル

    協和精工
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
    用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • PCDドリル 協和精工

    PCDドリル

    協和精工
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
    用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長L(mm)38表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • PCDポイントドリル 協和精工

    PCDポイントドリル

    協和精工
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
    用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長(mm)38柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • PCDボールエンドミル 協和精工

    PCDボールエンドミル

    協和精工
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
    用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
  • PCDボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)

    PCDボールエンドミル ノンコーティング

    NS(日進工具)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
    用途曲面加工シャンク径(Φmm)4材質PCD全長(mm)48被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
  • PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル 協和精工

    PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル

    協和精工
    72,980税込80,278
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
    用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
  • エポックシャイニングスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックシャイニングスクエア

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。
    用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。シャンク径Ds(Φmm)4材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3首径D1(Φmm)1.3
  • エンドミル 焼結 ボールE DBE 協和精工

    エンドミル 焼結 ボールE DBE

    協和精工
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
    用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工刃数2
  • エンドミル 焼結 2刃 DSE 協和精工

    エンドミル 焼結 2刃 DSE

    協和精工
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
    用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
pc縦特集
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
"pcd" 刃径(ドリル径)(Φmm):1 【通販モノタロウ】