251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般 シャンク径公差h7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HRM ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (829種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)20
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1348種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号TPR ねじれ角直刃 食付角(°)45(先端)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形ストレート 材質超硬 コーティングノンコート 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1276種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃径公差m5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPHR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)1
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形ストレート
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シャンクテーパシャンク 刃形ストレート
1本
9,098 税込10,008
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPR
材質SKH51 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。 材質超硬 タイプ長さ:ショート 公差寸法:H7用 表面処理nanoAコート 給油方式内部給油 刃径公差(mm)H7用
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃径(Φmm)10 材質コバルトハイス 刃長(mm)70 全長(mm)130 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-19 刃数4
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STO
材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 ST
材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個ほか
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STO
材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)