29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
先端角(°)150 ねじれ角標準
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金 公差h7 先端角(°)140 表面処理アクア(TiAlN)コート ねじれ角弱ねじれ ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) 動画あり
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬 先端角(°)135 表面処理REVOD 許容差(シャンク径)h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越) 動画あり
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬 先端角(°)135 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

NACHI(不二越)アクアドリルFC
低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
材質超硬合金 公差h7 先端角(°)140 表面処理アクア(TiAIN)コート ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で 高精度 長寿命の実現が可能な2D用ドリルです。
1本
9,098 税込10,008
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で 高精度 長寿命の実現が可能な4D用ドリルです。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 動画あり
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬 先端角(°)135 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ7DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 コーティングREVOD 加工穴深さ4DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7 シャンク径(許容差)h6
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

アクアREVOドリル オイルホール8D NACHI(不二越) 動画あり
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理REVO D シャンク径公差h6 ねじれ角(°)26~30 直径許容差h7
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

アクアREVOドリル オイルホール5D NACHI(不二越) 動画あり
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理REVOD シャンク径公差h6 ねじれ角(°)26-30 直径許容差h7
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 動画あり
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理REVOD シャンク径公差h6 ねじれ角(°)26-30 直径許容差h7
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。 材質超硬合金 タイプエンドミルシャンク 先端角(°)140 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)