耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
適合材木質系材料
材質超硬
主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。
刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。
刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工
刃径(Φmm)12
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ
締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
軸径(Φmm)12
刃数(p)1
主にルーターマシン・NCルーターなどにご使用頂けます。
ストレート・フラッシュ・三面・面取等の用途に応じ設計いたします。
用途パーティクルボード・MDF・合成木質材料などの穴あけ・くり抜き・面取加工
適合機種ルーターマシン・NCルーター
材質ダイヤ
全長L(mm)80
刃径D(Φmm)12
刃長l(mm)30
軸径d(Φmm)12
適合被削材種木質系材料
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。
折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。
再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工
適合機種NCルーター
材質ダイヤ
刃数(p)1+1
適合被削材種木質系材料
片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
用途被削材:木質ボード、合板、集成材。
材質刃先:超硬チップ
刃数-
RoHS指令(10物質対応)対応
美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。
用途くり抜き、外周加工
適合機種NCルーター
適合被削材種木質系材料
材質超硬
全長L(mm)95
刃長l(mm)40
刃数(p)2
高速垂直突っ込み加工が可能です。
化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。
ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工
適合機種NCルーター
適合被削材種木質系材料
材質ダイヤ
フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。
用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工
適合機種トリマー・ルーター・NCルーター
適合被削材種木質系材料
材質超硬
木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。
シャンク径(Φmm)12
材質超硬
全長L(mm)86
刃長(mm)24
刃数2
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。標準タイプには、一般用・薄物用・芯刃付があります。一般用W、及び芯刃付の上・下刃の間隔は13mmに、薄物用Wは上下間隔が8mmに設定してあります。厚み5mm以上の合板などのくり抜きには芯刃付をご利用ください。
用途フラッシュ材の窓ぬき・外周の目地払い
軸径(Φmm)12
刃長(mm)20
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具
締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
対応機械ハンディルーターなど
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
用途外周切削用
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
用途外周切削用
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。
用途軽快な作業が要求される倣い加工
刃径(Φmm)12
軸径(Φmm)12
刃長(mm)20
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具
締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
対応機械ハンディルーターなど
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
用途各種木材の溝加工、くり抜き加工
適合機種NCルーター
材質超硬ムク
刃数(p)3
適合被削材種木質系材料
軽切削での仕上用ビットです。
逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。
両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工。両押え込みタイプ:くり抜き加工
適合機種NCルーター・ドア加工専用機など
適合被削材種木質系材料
材質超硬ムク
関連キーワード