カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • コンクリートドリル(8)
絞り込み
ブランド
  • ユニカ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミヤナガ(3)
  • エスコ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14
  • 10.5(7)
  • 12(11)
  • 12.5(7)
  • 12.7(8)
  • 14.5(9)
  • 15(7)
  • 16(14)
  • 17(10)
  • 18(14)
  • 19(13)
  • 20(14)
  • 22(15)
  • 24(11)
  • 25(14)
  • 26(8)
  • 28(13)
  • 30(10)
  • 32(13)
  • 35(8)
全長(mm)
  • 305(4)
  • 340(2)
  • 540(4)
  • 940(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(6)
溝長(mm)
  • 160(1)
  • 165(4)
  • 200(2)
  • 400(4)
  • 800(1)
シャンク径(Φmm)
  • 18(1)
18
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
合金工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds-max」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS-maxビット SDS-max ユニカSDS-maxビット SDS-maxユニカ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材刃先径(Φmm)14全長(mm)305有効長(mm)165サイズ14×305シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)SDS-max 8XビットBOSCH(ボッシュ)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAXミヤナガ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から15日以内出荷
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
SDS-maxビット×540L ミヤナガSDS-maxビット×540Lミヤナガ(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
SDS-maxビット×305L ミヤナガSDS-maxビット×305Lミヤナガ(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
14.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ14.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,440税込4,884
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)14.0有効長(mm)165
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプサンコーテクノ
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応