カテゴリ

  • 切削工具(37)
    • 木工用ドリル(28)
    • ハイスドリルセット(4)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(6)
  • スターエム(22)
  • 大西工業(4)
  • 粂田ギムネ製作所(2)
  • 岡崎精工(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15
  • 3(78)
  • 3.5(31)
  • 4(54)
  • 4.5(17)
  • 4.8(26)
  • 5(39)
  • 6(71)
  • 6.4(26)
  • 7.9(27)
  • 8(37)
  • 9(36)
  • 9.5(86)
  • 10(32)
  • 10.5(31)
  • 12(51)
  • 12.7(52)
  • 18(35)
  • 21(22)
  • 24(20)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(9)
  • 10(10)
  • 11(2)
  • 12(9)
  • 13(2)
  • 15(1)
全長(mm)
  • 12(1)
  • 36(4)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 66(2)
  • 82(3)
  • 83(2)
  • 92(3)
  • 100(2)
  • 109(1)
  • 110(2)
  • 112(1)
  • 125(1)
  • 150(6)
  • 180(2)
  • 220(2)
  • 222(2)
  • 232(2)
  • 235(2)
  • 280(3)
材質
  • ハイス(8)
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(3)
  • (9)
溝長(mm)
  • 2.3(2)
  • 2.6(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(4)
  • 67(1)
  • 70(4)
  • 75(1)
  • 140(1)
  • 170(4)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 260(1)
2.3・2.6・35・38・45・50・60・67・70・75・140・170・180・200・260
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キリ」の検索結果

商品豆知識

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬)付刃油穴付リーマニチアロイ(日本超硬)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
15x12mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ15x12mm 木工用二段錐(六角軸)エスコ
3,620税込3,982
1本
翌日出荷
用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)12最大径(Φmm)15アズワン品番64-7938-21
15x 9mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ15x 9mm 木工用二段錐(六角軸)エスコ
3,620税込3,982
1本
翌日出荷
用途木材仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15×9×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)9最大径(Φmm)15アズワン品番64-7938-20
15.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ15.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)エスコ
4,580税込5,038
1本
翌日出荷
用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15×4.5有効長(mm)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112最小径(Φmm)4.5最大径(Φmm)15アズワン品番64-7936-28
15.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ15.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)エスコ
4,420税込4,862
1本
翌日出荷
用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15×4有効長(mm)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)4最大径(Φmm)15アズワン品番64-7936-27
15.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸) エスコ15.0x4.5mm 木工用皿錐(六角軸)エスコ
2,980税込3,278
1本
翌日出荷
用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15×4.5有効長(mm)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112最小径(Φmm)4.5最大径(Φmm)15アズワン品番64-7936-12
15.0x4.0mm 木工用皿錐(六角軸) エスコ15.0x4.0mm 木工用皿錐(六角軸)エスコ
2,820税込3,102
1本
翌日出荷
用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15×4有効長(mm)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)4.0最大径(Φmm)15アズワン品番64-7936-11
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組大西工業
1,198税込1,318
1パック(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。シャンク径(Φmm)6.35適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応
No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット大西工業(2件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から翌日出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(S軸)岡崎精工
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID刃形エンド刃付シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム超硬替刃式座掘錐用部品スターエム
819税込901
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
超硬替刃式座掘錐(ドリルなし) スターエム超硬替刃式座掘錐(ドリルなし)スターエム
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃セット内容六角レンチ/ 専用レンチ全長(mm)ガイド/92、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬替刃式座掘錐(ドリル付) スターエム超硬替刃式座掘錐(ドリル付)スターエム
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐> 大西工業No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>大西工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.31 木工用しいたけ錐(リード型) 大西工業No.31 木工用しいたけ錐(リード型)大西工業(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬座掘錐標準径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐標準径(ドリル付)スターエム
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐標準径 ガイド(貫通式) スターエム超硬座掘錐標準径 ガイド(貫通式)スターエム
749税込824
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)70
超硬座掘錐小口径ドリル スターエム超硬座掘錐小口径ドリルスターエム
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
全長(mm)280シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)200
超硬座掘錐小口径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐小口径(ドリル付)スターエム
7,398税込8,138
1セット
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐小口径 ドリル スターエム超硬座掘錐小口径 ドリルスターエム
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。全長(mm)220シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)140
超硬座掘錐小口径 ガイド スターエム超硬座掘錐小口径 ガイドスターエム
839税込923
1個
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70
超硬座掘錐小口径(ドリルなし) スターエム超硬座掘錐小口径(ドリルなし)スターエム
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐標準径(ドリルなし) スターエム超硬座掘錐標準径(ドリルなし)スターエム
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
材質普通鋼セット内容六角レンチ適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐標準径 ドリル(貫通式) スターエム超硬座掘錐標準径 ドリル(貫通式)スターエム
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)280シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)170
超硬座掘錐標準径 ドリル スターエム超硬座掘錐標準径 ドリルスターエム
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)222シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)170
超硬座掘錐標準径 ガイド スターエム超硬座掘錐標準径 ガイドスターエム
749税込824
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)82シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)60
超硬P型座掘錐(パイプ付) スターエム超硬P型座掘錐(パイプ付)スターエム
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
超硬P型座掘錐 部品 スターエム超硬P型座掘錐 部品スターエム
719税込791
1個
翌日出荷から翌々日出荷
超硬P型座掘錐(全セット) スターエム超硬P型座掘錐(全セット)スターエム
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
セット内容超硬P型座掘錐用ガイド15mm/ 超硬P型座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)パイプ/50、ガイド/100、ドリル/235、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエムNo.9 クギ切りドリル ミドルタイプスターエム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)250材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエムNo.9 クギ切りドリル ロングタイプスターエム(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付スターエム
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
No.9 クギ切りドリル ショート スターエムNo.9 クギ切りドリル ショートスターエム(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
木工用皿錐 粂田ギムネ製作所木工用皿錐粂田ギムネ製作所(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
No.28 超硬座掘錐 標準径 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径スターエム(1件のレビュー)
7,988税込8,787
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、カッター/65セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500