カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,751)
  • メカニカル部品(3,459)
  • 切削工具(2,531)
  • バイク部品(1,986)
  • 自動車純正部品(1,963)
  • 制御機器(1,875)
  • バイク純正部品(1,258)
  • 農業機械(925)
  • 住設機器(625)
  • 科学研究・開発用品(605)
  • 測定用品(439)
  • パソコン/周辺機器(417)
  • オフィス家具(335)
  • 機構部品(314)
  • FA担当者のオススメ新商品(314)
  • 配管・水廻り設備部材(304)
  • 物流用品(291)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(288)
  • 作業工具(208)
  • 油圧機器・油圧ホース(199)
  • 事務用品(196)
  • 電気材料(189)
  • 建築金物(182)
  • 家電(182)
  • 空調・電設資材(163)
  • 安全用品(126)
  • タイヤ・足回り(120)
  • 自動車補修部品(120)
  • 学童・教育用品(114)
  • 建材・エクステリア(101)
  • 店舗什器・備品(100)
  • ねじ・ボルト・釘(88)
  • 自転車部品(87)
  • バッテリー・電装(82)
  • 農業・園芸資材(75)
  • カー用品(73)
  • 電動工具(71)
  • 溶接用品(60)
  • 研磨材(59)
  • 卓上消耗品(56)
  • トラック用品・パーツ(55)
  • 照明(52)
  • 介護用品(52)
  • 空圧工具(51)
  • 保管用品(49)
  • 梱包用品(48)
  • 医療(48)
  • 清掃用品(46)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(38)
  • 縫製用品(38)
  • 作業服(37)
  • 厨房用品(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 防犯用品(31)
  • 防災用品(31)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • ヘルスケア(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 測定関連サービス(26)
  • テープ(25)
  • 安全保護具(24)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • トラック純正部品(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 安全標識(18)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 塗料(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 農具(11)
  • 日用品(10)
  • 手袋(10)
  • 完成車(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 理美容(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 救急・衛生(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • マスク(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(26)
  • SMC(2,714)
  • IKO(日本トムソン)(1,154)
  • ミツビシ(887)
  • BIGM(丸山製作所)(800)
  • ホンダ(537)
  • KTM(534)
  • Igus(イグス)(418)
  • MAZDA(マツダ)(417)
  • CKD(407)
  • イスカル(403)
  • ニッサン(393)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(389)
  • タンガロイ(368)
  • 三木プーリ(354)
  • ノーリツ(328)
  • リンナイ(285)
  • コガネイ(248)
  • オカムラ(岡村製作所)(219)
  • 京セラ(213)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,484)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(58)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(875)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(114)
  • リサイクル・リビルト(12)
  • レンタル(36)
  • 修理(16)
  • 名入れ(30)
  • 校正(4)
  • 組立・設置・取付(183)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r20」の検索結果

25,168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R20LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
バッテリーグリップ BG-R20 Canonバッテリーグリップ BG-R20Canon
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
【電源・充電】バッテリーマガジンにLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6を2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、バッテリーマガジン内のLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【縦位置撮影もしやすい操作性】縦位置撮影時においても横位置と近い感覚で操作できるような、マルチコントローラーやボタンの配置となっています。【防塵・防滴性能】EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6
カートップキャリア 100R20 ライトラインギアカートップキャリア 100R20ライトラインギア
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:ライトラインギアメーカー品番:100R20ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)製品寸法:約102×91×46(H)cm材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT内容量[数量]:1キット内容:レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1容量[リッター]:約424防水機能:有特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXTブラック(黒)容量(L)約424L寸法(cm)約102×91×46(H)キット内容レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1防水
クーリングファン CF-R20EP Canonクーリングファン CF-R20EPCanon
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
【冷却用のファンを内蔵】EOS R5 Mark II専用の動画性能を拡張するアクセサリーとして、冷却用のファンを内蔵。外部から取り込んだ空気をEOS R5 Mark IIの内部に送り、カメラ内部を冷却して温度上昇を抑制することにより、動画撮影可能時間の延長を実現します。【IEEE 803.3bz(2.5GBASE-T)規格に対応】Ethernet 2.5GBASE-Tの有線LANに対応し、従来の1000BASE-Tに対して高速通信を実現。FTP転送、リモート撮影(EOS Utility)などを行うことが可能です。【電源・充電】LP-E6Pを2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、LP-E6P/LP-6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【防塵・防滴性能】EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
対応機種EOS R5 Mark II
バッテリーグリップ BG-R20EP Canonバッテリーグリップ BG-R20EPCanon
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
【IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)規格に対応】EOS R5 Mark II装着時に使用可能なEthernet 2.5GBASE-Tの有線LANに対応し、従来の1000BASE-Tに対して高速通信を実現。FTP転送、リモート撮影(EOS Utility)などを行うことが可能です。【電源・充電】バッテリーマガジンにLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6を2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、バッテリーマガジン内のLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【縦位置撮影もしやすい操作性】縦位置撮影時においても横位置と近い感覚で操作できるような、マルチコントローラーやボタンの配置となっています。【防塵・防滴性能】EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6
フェノバボードR20用見切り フクビ化学フェノバボードR20用見切りフクビ化学
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
フェノバボードR20用の見切りです。
長さ(mm)2700関連資料(2.5MB) (3.13MB)
レーシングライン カーボン S-Y9R20-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-Y9R20-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R20-APC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:※触媒の劣化診断によりエンジンチェックランプが点灯します。装着の際は、ECUの書換が必要です。 ※サイドケース、センタースタンド同時装着可能適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 25
RT025AS2R20KB VISHAYRT025AS2R20KBVISHAY
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPオーロラビーズ R20 NTスイベルOPオーロラビーズ R20NTスイベル
99税込109
1パック(10個×1パック)
7日以内出荷
手作り天秤・仕掛用!
ピンク外径(mm)6内径(mm)1.1入数(個)10
AVL-R20 箸 ピーコック魔法瓶工業AVL-R20 箸ピーコック魔法瓶工業
199税込219
1個
9日以内出荷
適合本体AVL-R20
AVL-R20 箸箱 ピーコック魔法瓶工業AVL-R20 箸箱ピーコック魔法瓶工業
399税込439
1個
9日以内出荷
適合本体AVL-R20
三次元用スタイラス/MS2-4R20 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-4R20Mitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN775
ダイショー キムチ鍋スープ R20 750gx10 ダイショーダイショー キムチ鍋スープ R20 750gx10ダイショー
3,698税込3,994
1セット(750g×10個)
3日以内出荷
コチュジャンのコクに、豆板醤、赤唐辛子のピリッとした辛さが食欲をそそる鍋スープです。にんにく、ごま油の風味と魚介、ポークの旨みを加え、厚みのある味わいに仕上げました。
保存環境常温入数1セット(10個入)
AVL-R20 上蓋 ピーコック魔法瓶工業AVL-R20 上蓋ピーコック魔法瓶工業
399税込439
1個
9日以内出荷
適合本体AVL-R20
AVL-R20 弁パッキン ピーコック魔法瓶工業AVL-R20 弁パッキンピーコック魔法瓶工業
199税込219
1個
9日以内出荷
適合本体AVL-R20
L Series(LJ1H20R20PA) SMCL Series(LJ1H20R20PA)SMC
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
スバル純正 タイヤチェーン 235/50R20用 スバルアクセサリースバル純正 タイヤチェーン 235/50R20用スバルアクセサリー
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
適合車種:ソルテラスバル純正 タイヤチェーン 235/50R20用 合金鋼チェーン※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります※18インチ用はフルエアロキャップを外した状態で装着してください
適合車種SOLTERRA
KOA SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2R20F KOAKOA SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2R20FKOA
139税込153
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)2.2許容差±1%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
AVL-R20 飯器セット ピーコック魔法瓶工業AVL-R20 飯器セットピーコック魔法瓶工業
549税込604
1セット
9日以内出荷
適合本体AVL-R20
AVL-R20 菜入れセット ピーコック魔法瓶工業AVL-R20 菜入れセットピーコック魔法瓶工業
399税込439
1セット
9日以内出荷
適合本体AVL-R20
AVL-R20 スープ容器セット ピーコック魔法瓶工業AVL-R20 スープ容器セットピーコック魔法瓶工業
399税込439
1セット
9日以内出荷
適合本体AVL-R20
Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603, 0.1W CRCW06032R20JNEAIF VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603, 0.1W CRCW06032R20JNEAIFVISHAY
7,298税込8,028
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 2.2Ωテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±5%定格電力 0.1W0603パルス防止厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.1 W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R20 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R20SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
富士通 マンガン乾電池単1(2P) R20PU(2S) FDK富士通 マンガン乾電池単1(2P) R20PU(2S)FDK
200税込220
1個
3日以内出荷
液漏れしにくく安心!信頼の日本ブランド乾電池!富士通の単1マンガン乾電池2本セットです。自然放電が少なく、長期間の保存にも適しています。日常使いから、懐中電灯やラジオなど、防災用品にも安心してお使いいただけます。
セット内容単1マンガン乾電池2本組材質鉄・亜鉛缶・二酸化マンガン等寸法(mm)Φ33×61
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R20 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R20渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1400℃
オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/40R20 101V XL DUNLOP(ダンロップ)オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/40R20 101V XLDUNLOP(ダンロップ)
94,980税込104,478
1本
3日以内出荷
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計 独自技術「アクティブトレッド」採用 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり履き替え不要で交換・保管コスト削減静粛性・耐摩耗性にも配慮
用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】b抵抗【ラベリング(転がり)】B
オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/35R20 97W XL DUNLOP(ダンロップ)オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/35R20 97W XLDUNLOP(ダンロップ)
98,980税込108,878
1本
3日以内出荷
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計 独自技術「アクティブトレッド」採用 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり履き替え不要で交換・保管コスト削減静粛性・耐摩耗性にも配慮
用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】b抵抗【ラベリング(転がり)】B
AVL-R20 スープ容器フタパッキン ピーコック魔法瓶工業AVL-R20 スープ容器フタパッキンピーコック魔法瓶工業
199税込219
1個
9日以内出荷
適合本体AVL-R20
オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 275/40R20 106W XL DUNLOP(ダンロップ)オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 275/40R20 106W XLDUNLOP(ダンロップ)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計 独自技術「アクティブトレッド」採用 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり履き替え不要で交換・保管コスト削減静粛性・耐摩耗性にも配慮
用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】b抵抗【ラベリング(転がり)】A
オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 275/35R20 102V XL DUNLOP(ダンロップ)オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 275/35R20 102V XLDUNLOP(ダンロップ)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計 独自技術「アクティブトレッド」採用 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり履き替え不要で交換・保管コスト削減静粛性・耐摩耗性にも配慮
用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】b抵抗【ラベリング(転がり)】B
オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/45R20 105V XL DUNLOP(ダンロップ)オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/45R20 105V XLDUNLOP(ダンロップ)
85,980税込94,578
1本
3日以内出荷
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計 独自技術「アクティブトレッド」採用 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり履き替え不要で交換・保管コスト削減静粛性・耐摩耗性にも配慮
用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】b抵抗【ラベリング(転がり)】A
ハンディメジャーR 20m SUN UPハンディメジャーR 20mSUN UP
1,098税込1,208
1個
当日出荷
屋内や屋外で簡易に距離を測定。丈夫なグラスファイバー製テープ。軽量でコンパクト。巻取りハンドルは、必要な時に取り出して使用可能。不要な時はスッキリ収納。テープの先端に仮固定しやすい鉄製リング付き。1m毎の表示は視認しやすい赤文字。
仕様●本体:ABS、テープ:PVC+グラスファイバー●テープサイズ:長さ20m×巾13mmアズワン品番65-4356-95
Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062R20FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062R20FKEAVISHAY
349税込384
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 2.2Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-PS~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-PS~)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-56 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-56SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)56配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R20 102V 358971 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R20 102V 358971DUNLOP(ダンロップ)
54,980税込60,478
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R20 102Vリム径(inch)20タイヤ外径(mm)774
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-915 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-915SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)915配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-912 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-912SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)912配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-905 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-905SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)905配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
...