カテゴリ

  • 切削工具(1,816)
  • 自動車純正部品(1,515)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(725)
  • バイク部品(525)
  • 制御機器(461)
  • メカニカル部品(371)
  • パソコン/周辺機器(267)
  • 科学研究・開発用品(266)
  • 機構部品(239)
  • 配管・水廻り設備部材(208)
  • バイク純正部品(203)
  • 物流用品(202)
  • 測定用品(178)
  • 住設機器(154)
  • 作業工具(144)
  • 事務用品(142)
  • 空調・電設資材(110)
  • 家電(108)
  • 安全用品(97)
  • 自動車補修部品(97)
  • 電気材料(94)
  • 建築金物(86)
  • 建材・エクステリア(78)
  • タイヤ・足回り(78)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 電動工具(56)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 農業機械(48)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 卓上消耗品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 照明(43)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • バッテリー・電装(39)
  • 研磨材(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 保管用品(37)
  • 梱包用品(34)
  • 清掃用品(34)
  • 溶接用品(33)
  • 自転車部品(32)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • オフィス家具(30)
  • 厨房用品(29)
  • 介護用品(28)
  • カー用品(27)
  • 作業服(26)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • テープ(23)
  • 安全保護具(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 空圧工具(22)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 防犯用品(18)
  • 縫製用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 防災用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • ヘルスケア(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 医療(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 日用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 塗料(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 農具(9)
  • 安全標識(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 完成車(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 手袋(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 理美容(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「r20」の検索結果

9,499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R20LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
カートップキャリア 100R20 ライトラインギアカートップキャリア 100R20ライトラインギア
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:ライトラインギアメーカー品番:100R20ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)製品寸法:約102×91×46(H)cm材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT内容量[数量]:1キット内容:レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1容量[リッター]:約424防水機能:有特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXTブラック(黒)容量(L)約424L寸法(cm)約102×91×46(H)キット内容レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1防水
フェノバボードR20用見切り フクビ化学フェノバボードR20用見切りフクビ化学
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
フェノバボードR20用の見切りです。
長さ(mm)2700関連資料(2.5MB) (3.13MB)
レーシングライン カーボン S-Y9R20-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-Y9R20-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R20-APC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:※触媒の劣化診断によりエンジンチェックランプが点灯します。装着の際は、ECUの書換が必要です。 ※サイドケース、センタースタンド同時装着可能適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 25
三次元用スタイラス/MS2-4R20 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-4R20Mitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN775
ダイショー キムチ鍋スープ R20 750gx10 ダイショーダイショー キムチ鍋スープ R20 750gx10ダイショー
3,698税込3,994
1セット(750g×10個)
3日以内出荷
コチュジャンのコクに、豆板醤、赤唐辛子のピリッとした辛さが食欲をそそる鍋スープです。にんにく、ごま油の風味と魚介、ポークの旨みを加え、厚みのある味わいに仕上げました。
保存環境常温入数1セット(10個入)
KOA SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2R20F KOAKOA SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD2R20FKOA
139税込153
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)2.2許容差±1%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
富士通 マンガン乾電池単1(2P) R20PU(2S) FDK富士通 マンガン乾電池単1(2P) R20PU(2S)FDK
200税込220
1個
3日以内出荷
液漏れしにくく安心!信頼の日本ブランド乾電池!富士通の単1マンガン乾電池2本セットです。自然放電が少なく、長期間の保存にも適しています。日常使いから、懐中電灯やラジオなど、防災用品にも安心してお使いいただけます。
セット内容単1マンガン乾電池2本組材質鉄・亜鉛缶・二酸化マンガン等寸法(mm)Φ33×61
オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/40R20 101V XL DUNLOP(ダンロップ)オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/40R20 101V XLDUNLOP(ダンロップ)
94,980税込104,478
1本
3日以内出荷
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計 独自技術「アクティブトレッド」採用 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり履き替え不要で交換・保管コスト削減静粛性・耐摩耗性にも配慮
用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】b抵抗【ラベリング(転がり)】B
オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/35R20 97W XL DUNLOP(ダンロップ)オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/35R20 97W XLDUNLOP(ダンロップ)
98,980税込108,878
1本
3日以内出荷
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計 独自技術「アクティブトレッド」採用 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり履き替え不要で交換・保管コスト削減静粛性・耐摩耗性にも配慮
用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】b抵抗【ラベリング(転がり)】B
オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 275/40R20 106W XL DUNLOP(ダンロップ)オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 275/40R20 106W XLDUNLOP(ダンロップ)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計 独自技術「アクティブトレッド」採用 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり履き替え不要で交換・保管コスト削減静粛性・耐摩耗性にも配慮
用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】b抵抗【ラベリング(転がり)】A
オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 275/35R20 102V XL DUNLOP(ダンロップ)オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 275/35R20 102V XLDUNLOP(ダンロップ)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計 独自技術「アクティブトレッド」採用 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり履き替え不要で交換・保管コスト削減静粛性・耐摩耗性にも配慮
用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】b抵抗【ラベリング(転がり)】B
オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/45R20 105V XL DUNLOP(ダンロップ)オールシーズンタイヤ SYNCHRO WEATHER 255/45R20 105V XLDUNLOP(ダンロップ)
85,980税込94,578
1本
3日以内出荷
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化し、季節を問わず走れる、次世代オールシーズンタイヤです。突然の雪にも安心。1年中この1本でOK。夏・冬対応のオールシーズン設計 独自技術「アクティブトレッド」採用 路面温度や水分に反応し、ゴム性能が自動で最適化ドライ/ウェット/雪道/氷上まで幅広く対応冬用タイヤ規制対応(アイスグリップシンボル刻印)※条件あり履き替え不要で交換・保管コスト削減静粛性・耐摩耗性にも配慮
用途オールシーズンタイヤ性能【ラベリング(ウエット)】b抵抗【ラベリング(転がり)】A
ハンディメジャーR 20m SUN UPハンディメジャーR 20mSUN UP
1,098税込1,208
1個
当日出荷
屋内や屋外で簡易に距離を測定。丈夫なグラスファイバー製テープ。軽量でコンパクト。巻取りハンドルは、必要な時に取り出して使用可能。不要な時はスッキリ収納。テープの先端に仮固定しやすい鉄製リング付き。1m毎の表示は視認しやすい赤文字。
仕様●本体:ABS、テープ:PVC+グラスファイバー●テープサイズ:長さ20m×巾13mmアズワン品番65-4356-95
液晶保護フィルム DOOGEE R20 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム DOOGEE R20 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率95%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DOOGEE R20 ( 10.4インチ )取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
Bourns SMDレジスタ, 20mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R020ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 20mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R020ELFBOURNS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(372件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なしモノタロウ(39件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
カードリング 10個入り モノタロウカードリング 10個入りモノタロウ(3件のレビュー)
159税込175
1パック(10個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(161件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウリチウムコイン電池 CR2025モノタロウ(103件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウリチウムコイン電池 CR2016モノタロウ(43件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8000(全7色)セメダイン(79件のレビュー)
619税込681
1本(330mL)ほか
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。硬さ25(Hs)脆化温度(℃)-45伸び(%)500耐熱温度(℃)-40~150密度1.02押出し可能温度(℃)-15~+50内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
Xスタンパー 補充インキ(顔料系) シヤチハタXスタンパー 補充インキ(顔料系)シヤチハタ(52件のレビュー)
619税込681
1個(20mL)
当日出荷
耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般適合本体顔料系Xスタンパー全般RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(900本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(257件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
アルカリ乾電池 単1形 マクセルアルカリ乾電池 単1形マクセル(48件のレビュー)
499税込549
1パック(4本)
当日出荷
シュリンクパック大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単1形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5本数4本グリーン購入法適合
収縮チューブ オーム電機収縮チューブオーム電機(22件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ジェニアス グリーンライフジェニアスグリーンライフ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし巻取形式手動
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
トスR-20 グレー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トスR-20 グレーTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。
材質ポリプロピレン(PP)容量(L)4.4トラスコ品番478-7081質量(g)183外径×高さH(Φmm×mm)195×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×200耐熱温度(℃)10~120グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1箱(8個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
(MR20)R/バンパ ミツビシ(MR20)R/バンパミツビシ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
アルカリ乾電池 単1形 東芝アルカリ乾電池 単1形東芝(26件のレビュー)
329税込362
1パック(2本)ほか
当日出荷
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に電圧(V)1.5タイプ単1形
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm) 扶桑精機ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)扶桑精機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどタイプジャバラ管製ノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3トラスコ品番810-5270材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC 内管:銅 その他:真鍮クロム接続口径R1/4全長(mm)200質量(g)160最小曲げ半径(mm)40適合流体液体・圧縮空気
ハーネスクリップ 10個入 モノタロウハーネスクリップ 10個入モノタロウ(14件のレビュー)
509税込560
1袋(10個)
当日出荷
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキRoHS指令対応証明書(0.1MB)
...