カテゴリ

  • 研磨材(19)
    • ロータリーバー(4)
  • 切削工具(917)
    • 超硬ドリル(362)
    • 超硬エンドミル(298)
    • 木工用(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(12)
  • NACHI(不二越)(63)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(54)
  • NS(日進工具)(49)
  • RYOCO(菱高精機)(42)
  • OSG(オーエスジー)(40)
  • ケナメタル(40)
  • 岡崎精工(37)
  • WIDIN(36)
  • EIKO(栄工舎)(35)
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • 三菱マテリアル(33)
  • 京セラ(32)
  • DIJET(ダイジェット工業)(30)
  • 三洋工具(28)
  • グーリング(20)
  • ミヤナガ(19)
  • ユニカ(19)
  • タンガロイ(18)
形状
形状
円筒型(1)
軸径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 2.35(1)
  • 3(13)
  • 6(3)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(2)
  • ガラス(11)
  • コンクリート(3)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(12)
  • 樹脂(5)
  • 石材(5)
  • 超硬合金(12)
  • (7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.5
  • 1(1,151)
  • 1.5(1,014)
  • 2(1,363)
  • 2.5(998)
  • 3(2,300)
  • 4(2,149)
  • 4.5(887)
  • 5(2,047)
  • 6(2,844)
  • 7(1,142)
  • 8(2,383)
  • 9(1,082)
  • 9.5(866)
  • 10(2,492)
  • 11(998)
  • 12(2,463)
  • 14(933)
  • 16(1,765)
  • 20(1,391)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(10)
  • その他(14)
  • コバルトハイス(1)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(11)
  • 合金工具鋼(5)
  • 粉末ハイス(8)
  • 超硬合金(784)
  • (2)
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・ハイス・合金工具鋼・粉末ハイス・超硬合金・鋼
全長(mm)
  • 40~50未満(9)
  • 50~60未満(10)
  • 60~70未満(4)
  • 80~90未満(3)
  • 90~100未満(1)
  • 120~140未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・120~140未満
刃長(mm)
  • 2.8(12)
  • 3.5(16)
  • 5.3(25)
  • 7(49)
  • 8(14)
  • 8.8(16)
  • 9(13)
  • 10(76)
  • 10.5(20)
  • 11(11)
  • 12(29)
  • 15(23)
  • 18(11)
  • 20(37)
  • 22(14)
  • 25(23)
  • 27(12)
  • 30(25)
  • 35(21)
  • 40(15)
2.8・3.5・5.3・7・8・8.8・9・10・10.5・11・12・15・18・20・22・25・27・30・35・40・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「超硬」の検索結果

936件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ
1,798税込1,978
1セット(3本)
翌日出荷
鉄板を含む幅広い被削材にマルチに対応します。鉄板+モルタルなどの複合材を一発穿孔可能です。左右非対称刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減しました。
用途被削材:薄鉄板、木材、プラスチック、モルタル、サイディング、ALC、陶器タイル、これらの複合材など。適合機種充電ドリル(9.6V以上)・充電インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)セット内容同サイズ3本入材質刃部:超硬チップ、合金鋼シャンク形状6.35六角軸シャンク径(mm)6.35
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
689税込758
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
シャンクSDSプラス
スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)岡崎精工
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30NACHI(不二越)
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20NACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコートグーリングジャパン
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコートグーリングジャパン
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
ミラクル40オイルホールドリル 三菱マテリアルミラクル40オイルホールドリル三菱マテリアル
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアルミラクル40ミディアムドリル三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)ロングWIDIN
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)ハイスショートエンド刃リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
内部クーラント仕様超硬ドリル タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリルタイテックス
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)タイテックス
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
超硬ツイストドリル タイテックス超硬ツイストドリルタイテックス
5,198税込5,718
1本
翌日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
超硬パイロットドリル ワルター超硬パイロットドリルワルター
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
38,980税込42,878
1本
9日以内出荷
高張力鋼専用刃形状です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様TFP材質K30F TFPRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150 ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150ワルター
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
超硬マシンリーマー ワルター超硬マシンリーマーワルター
8,898税込9,788
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル TAXコート プロトティップ超硬エンドミル TAXコートプロトティップ
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)プロトティップ
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル) プロトティップ超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)プロトティップ
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
汎用型高送りエンドミルです。
用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル(ステンレス系および難削材ワーク対応) タイテックス超硬ツイストドリル(ステンレス系および難削材ワーク対応)タイテックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途ステンレス系および難削材ワークに。一般部品加工、自動車産業、航空宇宙および食品産業、医療機器用。仕様DIN 6535 HAシャンク(円筒シャンク)先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル タイテックス超硬ツイストドリルタイテックス
6,198税込6,818
1本
翌日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリルエンドミル プロトティップ超硬ドリルエンドミルプロトティップ
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
表面処理TiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)タイテックス
6,198税込6,818
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)プロトティップ
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3全長(mm)57表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 円筒シャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 円筒シャンク)プロトティップ
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数2全長(mm)57表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)プロトティップ
3,998税込4,398
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D 円筒シャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D 円筒シャンク)プロトティップ
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク)プロトティップ
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3全長(mm)57表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
ConeFitヘッド交換式超硬面取りエンドミル90° TAXコート プロトティップConeFitヘッド交換式超硬面取りエンドミル90° TAXコートプロトティップ
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。材質超硬全長(mm)23.6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
3,500税込3,850
1本
9日以内出荷
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら