214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(K10) コーティングTIALNコーティング
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (714種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(K10) コーティングノンコート
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (714種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃数2枚刃 表面処理TICNコーティング
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数4 表面処理ノンコート 刃径公差0~+0.005 ねじれ角(°)30
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (890種類の商品があります)

1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数4 表面処理OK-HRコート 刃径公差0~+0.005 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (890種類の商品があります)

オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数3 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCN2コーティング 食付角(°)45
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃数2枚刃 表面処理ノンコート
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SA(TiAlN)コーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド2枚刃超硬スクエアエンドミル
材質超硬 刃数2 表面処理AlCrNコート
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE304シリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼 材質超微粒子 刃数4 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG) 刃数4 表面処理V1(TiAlN)
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
仕様Fig:1 材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 表面処理V1(TiAlN)
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE302シリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼 材質超微粒子 刃数2 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)