30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本ほか
669 税込736
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SDSプラスUX(クロス) ユニカ 動画あり
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 シャンクSDS-plus 材質超硬チップ 適合電動機軽量ハンマードリル
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力先端チップで切れ味抜群!
材質40CR/刃先:YG8 シャンク径(mm)10 全長(mm)110 有効長(mm)60 適合機種軽量ハンマードリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 刃数5
1本ほか
789 税込868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用作業に向いてます。先端が欠けに強く、カムアウトを抑制します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用 材質CRV
1セット(3本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDSプラスUX(クロス)セット ユニカ 動画あり
SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 材質超硬チップ シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル
1セット(3本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)50 全長(mm)166 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 刃数3 シャンクSDSplus
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TB-21UX SDSプラスUXツールボックスセット ユニカ 動画あり
携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 材質超硬チップ 全長(mm)110/160 刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5 シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル
1セット(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)50 全長(mm)116 刃数3枚刃
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 種別デルタ軸 材質刃部:超硬チップ 刃数3 タイプデルタ軸 適合電動機充電ハンマードリル シャンク形状SDS・プラス
1パック(5本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
有効長(mm)50 全長(mm)116 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 形状ネジタイプ シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。
用途軽量ハンマードリル用 シャンク形状SDSプラス 被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材など
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質刃部:超硬チップ 刃数3 全長(mm)116 有効長(mm)50 シャンク形状SDS-プラス
1パック(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。 トラスコ品番161-8593 適合機種軽量型ハンマードリル 全長(mm)166 刃径(Φmm)3.5 有効長(mm)50 材質(刃)超硬チップ シャンク形状SDSplus 入数5本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
5,798 税込6,378
当日出荷

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。
用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus 適合機種ハンマードリル
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1セット(3本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
1本ほか
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)SDSビットVシリーズ
高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
全長(mm)110 材質超硬チップ
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)45 シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル
1セット(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル 全長(mm)110 有効長(mm)45
1セットほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ハウスビーエムインパクトZ軸ビット
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材 タイプZタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機SDS軽量ハンマードリル シャンク形状SDS-plusシャンク シャンク径SDSチャック
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1パック(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5枚刃の採用により高耐久性能です。 鉄筋干渉に強い超寿命です。 真円に近い穴あけ作業ができます。
シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ 全長(mm)160 有効長(mm)100 適合機種軽量ハンマードリル 被削材コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート(貫通)+コンクリート
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)