18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
1本
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 動画あり
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ストレートドリル ロング モノタロウ 動画あり
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状なし 刃径公差(mm)h8 シャンク形状ストレートシャンク
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに 仕様鉄工・木工用 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C シャンク径(mm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。 材質高速度鋼(HSS)
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。 材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) ドリル長(mm)有効:15 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 角度(°)皿取:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) ドリルのシンニング形状X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SK11六角軸ハイス皿取錐専用センタードリルです。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
用途皿取錐用センタードリル。 材質ハイス鋼
1本
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 鉄錐