カテゴリ

  • 切削工具(27)
    • ハイスストレートシャンク(22)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三菱マテリアル(6)
  • NACHI(不二越)(11)
  • 理研製鋼(6)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
  • SJ&Tec(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3
  • 2.5(24)
  • 3.4(32)
  • 3.5(38)
  • 3.8(25)
  • 4(31)
  • 4.3(34)
  • 4.5(34)
  • 4.8(24)
  • 5(35)
  • 5.2(24)
  • 5.3(26)
  • 5.5(31)
  • 6(35)
  • 6.5(26)
  • 10(31)
  • 10.5(27)
  • 12(25)
  • 12.5(25)
  • 13(22)
全長(mm)
  • 55(1)
  • 68(1)
  • 79(1)
  • 80(1)
  • 100(18)
  • 125(4)
  • 150(18)
  • 150.9(1)
  • 155(1)
  • 190(1)
  • 200(13)
  • 240(1)
  • 250(8)
  • 300(8)
  • 350(4)
  • 400(4)
  • 450(3)
  • 500(4)
溝長(mm)
  • 50(11)
  • 60(3)
  • 65(5)
  • 66(2)
  • 75(13)
  • 100(13)
  • 110(1)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 130(3)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 150(9)
  • 160(1)
  • 175(2)
  • 200(4)
  • 225(2)
  • 250(3)
  • 275(2)
  • 300(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(21)
  • 6(1)
材質
  • コバルトハイス(13)
  • ハイス(18)
コバルトハイス・ハイス
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(3)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • その他(1)
  • ストレートシャンク(21)
その他・ストレートシャンク
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsd」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(49件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ロングドリル パックNACHI(不二越)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ロング刃三菱マテリアル(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)AGパワーセミロングドリルNACHI(不二越)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイス
六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸ロング鉄工ドリル三菱マテリアル
689税込758
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
鉄工用ロングドリル 三菱マテリアル鉄工用ロングドリル三菱マテリアル
599税込659
1本
3日以内出荷
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。より深い穴の加工に適したドリル。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイス
ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアルストレートドリル(ロングシャンク)三菱マテリアル
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
TiN突撃COSDロングドリル(HSCo) 理研製鋼TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)理研製鋼
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ドリル HS S柄 CNLSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 CNLSD斎藤ツヰストドリル製作所
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD斎藤ツヰストドリル製作所
10,980税込12,078
1箱(10本)
6日以内出荷
深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 RGLASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGLASDNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD3 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD3NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&TecEQLSD(7Dタイプ)ロングタイプSJ&Tec
3,198税込3,518
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」【効果内容】AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)超硬ドリル(7Dタイプ):180種類刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)コーティング処置:「AITiCrSiN」
適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム関連資料カタログ(4.24MB)取扱説明書(0.35MB)
lsd オイル特集