カテゴリ

  • 切削工具(82)
    • 超硬ドリル(15)
    • その他エンドミル(11)
    • 超硬エンドミル(51)
絞り込み
ブランド
  • WIDIN(82)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3
  • 1(45)
  • 1.5(43)
  • 2(57)
  • 2.5(46)
  • 4(92)
  • 5(84)
  • 5.5(34)
  • 6(112)
  • 7(50)
  • 8(110)
  • 9(47)
  • 10(110)
  • 11(43)
  • 12(109)
  • 13(37)
  • 14(55)
  • 16(77)
  • 18(44)
  • 20(74)
全長(mm)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(7)
  • 50(35)
  • 55(6)
  • 60(29)
  • 62(1)
  • 65(7)
  • 70(17)
  • 73(2)
  • 75(2)
  • 80(9)
  • 87(1)
  • 90(3)
  • 100(9)
シャンク径(Φmm)
  • 3(23)
  • 4(14)
  • 6(56)
  • 8(1)
材質
  • 超硬合金(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「widin」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,588税込1,747特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートエンドミルWIDIN
5,880税込6,468
1本
当日出荷から92日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
超硬マックスドリルショート WIDIN超硬マックスドリルショートWIDIN
3,290税込3,619
1本
当日出荷から12日以内出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
AlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角40゜
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートリーマ WIDIN超硬ストレートリーマWIDIN
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプWIDIN
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP8D内部給油タイプWIDIN
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル WIDINダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミルWIDIN
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数2表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)WIDIN
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬ロングネックエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬ロングネックエンドミルWIDIN
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)ロングWIDIN
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)WIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60° WIDIN超硬センターリングエンドミル60°WIDIN
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) WIDINAlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)WIDIN
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミル WIDINAlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミルWIDIN
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角15゜
AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDINAlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)WIDIN
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜+60゜シャンク径6
AlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINAlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプWIDIN
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDINAlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)WIDIN
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプWIDIN
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP3D外部給油タイプWIDIN
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDINAlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)WIDIN
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。一般鋼から高硬度材料(~HRC70)のポケット彫り込み、立壁のステップ加工、深溝のステップ加工等、多機能な加工が可能です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
コーナーラウンディングカッター WIDINコーナーラウンディングカッターWIDIN
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
超硬センターリングエンドミル90° WIDIN超硬センターリングエンドミル90°WIDIN
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDINAlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE302シリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
midi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • midi
  • 1din