14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール 動画あり
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状円すいシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

六角軸月光ドリル ビックツール 動画あり
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに 材質HSSCo 先端角(°)118
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 動画あり
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状円すいシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1袋(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

GK-22P ステンレス用 月光ドリルフルセット ビックツール 動画あり
月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
用途ステンレスなど 材質コバルトハイス(HSSCo) 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0 アズワン品番64-8539-45
1セット(22本)
35,980 税込39,578
当日出荷

月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール 動画あり
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール 動画あり
1袋(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール 動画あり
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業 材質HSS:ハイス シャンク径(mm)6.35 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。
用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。 材質ハイス鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
材質コバルトハイス鋼 形状六角軸(6.35mm)
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

鉄工用月光ロングストレートドリル ビックツール 動画あり
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。 タイプロングストレート 先端角(°)118 ねじれ角(°)30
1本
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!
材質コバルトハイス鋼 形状六角軸(6.35mm) 全長(mm)70
1本
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鉄工用六角軸月光ロングドリル ビックツール 動画あり
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。 タイプロング六角軸 先端角(°)118 ねじれ角(°)30 シャンク形状6.35mm(六角軸)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

月光溝により切り屑の排出機能を高め、発熱・切削抵抗を抑えることで工具寿命がアップします。独自の先端形状(三日月状の月光刃:特許取得)を搭載しています。
用途鉄・アルミ・樹脂などの一般鋼に トラスコ品番408-9602 ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.2、3.5(2本)、4.0、4.5、5.0、6.0 シャンク径(mm)6.35
1セット(10本)
5,898 税込6,488
当日出荷