カテゴリ

  • 切削工具(34)
    • ハイスストレートシャンク(19)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(3)
  • NACHI(不二越)(10)
  • ミヤナガ(13)
  • 理研製鋼(5)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
  • SJ&Tec(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.3
  • 2.5(24)
  • 3(22)
  • 3.4(32)
  • 3.5(38)
  • 3.8(25)
  • 4(31)
  • 4.5(34)
  • 4.8(24)
  • 5(35)
  • 5.2(24)
  • 5.3(26)
  • 5.5(31)
  • 6(35)
  • 6.5(26)
  • 10(31)
  • 10.5(26)
  • 12(25)
  • 12.5(25)
  • 13(22)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 100(7)
  • 102(1)
  • 116(9)
  • 125(3)
  • 126(2)
  • 150(11)
  • 166(4)
  • 185(2)
  • 200(11)
  • 201.3(1)
  • 235(1)
  • 250(10)
  • 295(1)
  • 300(8)
  • 350(6)
  • 400(6)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 600(2)
溝長(mm)
  • 45(1)
  • 50(14)
  • 60(3)
  • 75(7)
  • 82(2)
  • 100(14)
  • 120(2)
  • 125(5)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 150(8)
  • 160(1)
  • 175(3)
  • 185(1)
  • 200(10)
  • 225(3)
  • 250(4)
  • 275(2)
  • 300(4)
  • 400(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4.3(16)
  • 5(1)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(14)
  • 超硬合金(13)
コバルトハイス・ハイス・超硬合金
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(4)
  • ホモ処理(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(17)
ストレートシャンク
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsd」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパックミヤナガ(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(5本)
当日出荷
有効長(mm)50全長(mm)116材質刃部:超硬チップ刃数3シャンク形状SDSプラス
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)ミヤナガ(19件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)116刃数3枚刃
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ミヤナガ(50件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス ネジタイプミヤナガ(8件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
有効長(mm)50全長(mm)116適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプシャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用) ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)ミヤナガ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)166適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3シャンクSDSplus
デルタゴンビット SDS・プラス ミヤナガデルタゴンビット SDS・プラスミヤナガ(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(5本)
当日出荷
3枚刃採用により性能が大幅にアップ!対鉄筋性能が向上デッキプレートを貫通真円に近い穴あけを実現位置決め性能向上少ない外径磨耗穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
デルタゴンSDS-プラス3本パック ミヤナガデルタゴンSDS-プラス3本パックミヤナガ
2,498税込2,748
1パック(3本)
当日出荷から11日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDS-プラス
AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)AGパワーセミロングドリルNACHI(不二越)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガデルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク)ミヤナガ
4,698税込5,168
1セット(5本)
当日出荷
刃径(mm)4.3有効長(mm)100全長(mm)166トラスコ品番472-0831材質刃部:超硬チップ刃数3質量(g)210シャンク形状SDSplus
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイス
デルタゴンSDSネジタイプ3本パック ミヤナガデルタゴンSDSネジタイプ3本パックミヤナガ
2,498税込2,748
1パック(3本)
当日出荷
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
デルタゴンビット SDSプラス ミヤナガデルタゴンビット SDSプラスミヤナガ
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数3
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
DLSDSネジ 3本パック ミヤナガDLSDSネジ 3本パックミヤナガ
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアルストレートドリル(ロングシャンク)三菱マテリアル
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス
ドリル コートHS S柄 RGLASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGLASDNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
TiN突撃COSDロングドリル(HSCo) 理研製鋼TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)理研製鋼
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
デルタゴンSDS 33本パック ミヤナガデルタゴンSDS 33本パックミヤナガ
24,980税込27,478
1組(33本)
5日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
ドリル コートHS S柄 GNLSD4 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD4NACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD斎藤ツヰストドリル製作所
18,980税込20,878
1箱(10本)
6日以内出荷
深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
4,798税込5,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&TecEQLSD(7Dタイプ)ロングタイプSJ&Tec
3,698税込4,068
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」【効果内容】AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)超硬ドリル(7Dタイプ):180種類刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)コーティング処置:「AITiCrSiN」
適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム関連資料カタログ(4.24MB)取扱説明書(0.35MB)
lsd オイル特集