カテゴリ

  • 切削工具(43)
    • ハイスストレートシャンク(5)
    • ハイス六角軸ドリル(4)
    • 木工用ドリル(25)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TPT(1)
  • SK11(2)
  • トップ工業(4)
  • エスコ(2)
  • スターエム(14)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
  • ANEX(3)
  • 協和精工(3)
  • 岡崎精工(2)
  • GREAT TOOL(2)
  • 粂田ギムネ製作所(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • THECUT(2)
  • サンドビック(1)
  • ベッセル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4
  • 3(78)
  • 3.5(31)
  • 4.5(17)
  • 4.8(26)
  • 5(39)
  • 6(71)
  • 6.4(26)
  • 7.9(27)
  • 8(37)
  • 9(36)
  • 9.5(86)
  • 10(32)
  • 10.5(31)
  • 12(51)
  • 12.7(52)
  • 15(37)
  • 18(35)
  • 21(22)
  • 24(20)
シャンク径(Φmm)
  • 4(8)
  • 6(3)
  • 6.35(19)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 48(2)
  • 50(1)
  • 57(1)
  • 58(1)
  • 60(6)
  • 70(2)
  • 82(2)
  • 83(5)
  • 100(1)
  • 105(2)
  • 109(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 125(4)
  • 130(3)
  • 135(1)
  • 153(1)
  • 165(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • ハイス(22)
  • 超硬合金(17)
  • (4)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 6(1)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(4)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 52(2)
  • 54(3)
  • 55(2)
  • 56(2)
  • 60(5)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 76(1)
  • 100(1)
6・15・20・25・30・35・38・40・45・50・52・54・55・56・60・65・70・76・100
シャンク形状
  • ストレートシャンク(5)
ストレートシャンク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キリ」の検索結果

商品豆知識

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
超硬油穴付リブ用エンドミル 協和精工超硬油穴付リブ用エンドミル協和精工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬底刃付リーマー 協和精工超硬底刃付リーマー協和精工
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
CBNネジ切カッター 協和精工CBNネジ切カッター協和精工
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
グリップ付下穴錐ショート ANEXグリップ付下穴錐ショートANEX
899税込989
1個
当日出荷
つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。
用途木材の下穴作業
グリップ付下穴錐ショート3本組 ANEXグリップ付下穴錐ショート3本組ANEX
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から4日以内出荷
つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。
用途木材の下穴作業入数(本)3
CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミルサンドビック
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
六角軸テーパー下穴錐 GREAT TOOL六角軸テーパー下穴錐GREAT TOOL
779税込857
1本ほか
翌々日出荷
木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけに。特殊コ-ティング採用で耐磨耗性アップ。
用途木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけ等材質HSS鋼
ショートタイプ下穴錐セット GREAT TOOLショートタイプ下穴錐セットGREAT TOOL
1,598税込1,758
1セット(6本)
当日出荷
ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
用途木材、合成樹脂の下穴セット内容ショートタイプ六角軸HSS鋼チタンコーティング下穴錐2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm材質HSS鋼全長(mm)65溝長(mm)25シャンク径(Φmm)6.35ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ岡崎精工
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(23件のレビュー)
959税込1,055
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(184件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
皿取錐用センタードリル SK11皿取錐用センタードリルSK11
569税込626
1本
翌々日出荷
SK11六角軸ハイス皿取錐専用センタードリルです。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
用途皿取錐用センタードリル。材質ハイス鋼
六角軸ハイス皿取錐 SK11六角軸ハイス皿取錐SK11(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)ドリル長(mm)有効:15最高回転数(min-1[r.p.m])2500角度(°)皿取:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
4.0mm 木ねじ下穴錐 エスコ4.0mm 木ねじ下穴錐エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4全長(mm)130刃長(mm)52エスコ品番EA824DM-140
4mm 下穴きり(木ねじ用) エスコ4mm 下穴きり(木ねじ用)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4エスコ品番EA567-4
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUSTHECUT
819税込901
1本
3日以内出荷
先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸THECUT
439税込483
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット トップ工業電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセットトップ工業
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から翌々日出荷
電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ショート下穴錐Bセット スターエム六角軸ショート下穴錐Bセットスターエム
2,198税込2,418
1セット(3本)
翌日出荷
セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入サイズ4・5・6シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)4・5・6有効長(mm)50・60・60適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
皿取錐(普通鋼)内錐(下穴錐タイプ) スターエム皿取錐(普通鋼)内錐(下穴錐タイプ)スターエム(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)48有効長(mm)20
皿取錐(普通鋼) スターエム皿取錐(普通鋼)スターエム(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
ハイス六角軸皿取錐 内錐(下穴錐タイプ) スターエムハイス六角軸皿取錐 内錐(下穴錐タイプ)スターエム(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)48有効長(mm)20
ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ) スターエムハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ)スターエム(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)58有効長(mm)30
ハイス下穴錐-M スターエムハイス下穴錐-Mスターエム
2,798税込3,078
1セット(3本)
翌日出荷
堅木・集成材への下穴あけに最適です。 下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。 【75HSM-S030】はサイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。【75HSM-S040】はサイズ4mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ハイスチタンコーティング下穴錐 Bセット スターエムハイスチタンコーティング下穴錐 Bセットスターエム
4,198税込4,618
1セット(3本)
翌日出荷
セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入サイズ4・5・6シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)4・5・6有効長(mm)60・70・70適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(3件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(3個)
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプトップ工業(6件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(15件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
木工用皿錐 粂田ギムネ製作所木工用皿錐粂田ギムネ製作所(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
No.75-S 六角軸ショート下穴錐 スターエムNo.75-S 六角軸ショート下穴錐スターエム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
使い易くDIYにもおすすめです
用途短いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35
No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエムNo.75-HSM ハイス下穴錐-Mスターエム(5件のレビュー)
949税込1,044
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
堅木・集成材にも対応
材質ハイス鋼
No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐 スターエムNo.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐スターエム(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
高耐久の下穴錐堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.75L 六角軸ロング下穴錐 スターエムNo.75L 六角軸ロング下穴錐スターエム(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途長いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.75B 六角軸下穴錐 スターエムNo.75B 六角軸下穴錐スターエム(11件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエムNo.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セットスターエム(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から翌日出荷
ワンランク上の仕上り!ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
No.58X ハイス六角軸皿取錐 スターエムNo.58X ハイス六角軸皿取錐スターエム(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ワンランク上の仕上り!ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下セット内容六角レンチ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル