Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
パックでさらにお得です。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角22~33°
ドリルのシンニング形状-
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。
KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)
ドリルのシンニング形状XRシンニング
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属
先端角(°)135
表面処理ノンコート
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
シャンク形状ストレートシャンク
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
ねじれ角標準
ドリルの逃げ面形状円すい
シャンク形状ストレートシャンク
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)25
シャンク径(Φmm)6.35
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
表面処理ホモ処理
含有量(%)5%コバルト
適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理TiNコーディング
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群
ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス
先端角(°)130
ドリルのシンニング形状XR
シャンク形状ストレートシャンク
加工内容穴加工
電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。
ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。
全長(mm)96
外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6
RoHS指令(10物質対応)対応
先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群
ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
材質高級ハイス
表面処理V2(TiCN)コーティング
ドリルのシンニング形状XR
シャンク形状ストレートシャンク
加工内容穴加工
SK11六角軸ハイス皿取錐専用センタードリルです。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
用途皿取錐用センタードリル。
材質ハイス鋼
皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ
材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。
皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。
中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。
用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。
六角軸対辺(mm)6.35
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい!
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。
材質高速度鋼(HSS)快削鋼
シャンク六角軸6.35mm
シャンク径(mm)6.35
用途長いビス・釘用に
材質普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う
材質ハイス鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
セット内容六角レンチ
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。
材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
ドリル長(mm)有効:15
最高回転数(min-1[r.p.m])2500
角度(°)皿取:90
対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
堅木・集成材への下穴あけに最適です。
下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。
【75HSM-S030】はサイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。【75HSM-S040】はサイズ4mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!。ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。
用途木材の下穴作業
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけに。特殊コ-ティング採用で耐磨耗性アップ。
用途木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけ等
材質HSS鋼
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。
材質ハイス鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)25
シャンク径(mm)六角軸6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ