10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ 材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う 材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 セット内容六角レンチ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。 材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) ドリル長(mm)有効:15 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 角度(°)皿取:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用 仕様X型シンニング加工 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質HSS シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) 中ドリル溝長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SK11六角軸ハイス皿取錐専用センタードリルです。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
用途皿取錐用センタードリル。 材質ハイス鋼
1本
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)