カテゴリ

  • 切削工具(11)
    • 木工用ドリル(7)
絞り込み
ブランド
  • スターエム(1)
  • トップ工業(4)
  • ANEX(1)
  • エスコ(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • ベッセル(1)
  • RELIEF(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5
  • 1.5(2)
  • 1.8(3)
  • 2(6)
  • 2.1(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(5)
  • 3(10)
  • 3.5(6)
  • 4(12)
  • 4.5(2)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 18(3)
  • 21(2)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 95(1)
  • 96(1)
  • 135(2)
  • 145(1)
  • 163(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(9)
溝長(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 35(2)
  • 45(1)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 80(1)
材質
  • ハイス(7)
  • (1)
ハイス・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「竹用」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ハイス下穴テーパードリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸ハイス下穴テーパードリルBIGMAN(ビッグマン)
589税込648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸テーパー下穴錐 GREAT TOOL六角軸テーパー下穴錐GREAT TOOL
579税込637
1本
翌々日出荷
木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけに。特殊コ-ティング採用で耐磨耗性アップ。
用途木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけ等材質HSS鋼
5mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ5mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)5有効長(mm)35適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
ゼブラテーパードリル RELIEFゼブラテーパードリルRELIEF
699税込769
1本
3日以内出荷
5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。 割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35全長(mm)95溝長(mm)45適合機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット トップ工業電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセットトップ工業
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から翌々日出荷
電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(3件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(3個)
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプトップ工業(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
竹用ドリル スターエム竹用ドリルスターエム(103件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
クッションドリル 下穴錐 ベッセルクッションドリル 下穴錐ベッセル(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。
用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、割れやすい材料の下穴あけに。六角軸対辺(mm)6.35
木工用ドリルカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら